HONEYWELL Set de control al zonei


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -20 150 a , Culoare: Gri , Conexiune: Terminale cu buton , Adâncime: 2" , Tensiune (AC): 24 , latime: 8"
StilModelÎnălţimeNecesităDenumiri terminaleTipPreț (ex. TVA)
A
HZ311K
8.125 "1 încălzire, 1 termostat receTrei dintre M1, M4, M6, R, C, W, Y, G, unul dintre Rh, Rc, W, Y, G, DS / BK, R, C, DATS, DATSPanou pentru aplicații convenționale, într-o singură etapă, până la 3 zone 1H/1C€475.66
B
HZ432K
13.5 "3 încălzire, 2 termostat receFour Of M1,M4,M6,R,C,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O/B,L One Of RH,RC,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O,B,DS/BK,R,C,AZ1,AZ2,OT,DATSPanou pentru aplicații convenționale, pompe de căldură sau combustibil dublu, aplicații pentru 4 zone€1,032.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?