Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de control zone HONEYWELL HZ432K 4 amperi de ieșire zone 10va | AB9ZMC 2GYE1

HONEYWELL Kit de control zone HZ432K 4 amperi de ieșire zone 10va

În stoc
Articol: AB9ZMC Model: HZ432KCrucea Ref: 2GYE1

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1,032.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de control TrueZONE (R)
Temperatura ambientală. Gamă-20 150 a
CuloriGri
ConexiuneTerminale cu buton
Adâncime2"
Înălţime13.5 "
Amperi de ieșire10 VA
Metoda puterii24 Vac
Necesită3 încălzire, 2 termostat rece
Denumiri terminaleFour Of M1,M4,M6,R,C,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O/B,L One Of RH,RC,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O,B,DS/BK,R,C,AZ1,AZ2,OT,DATS
TipPanou pentru aplicații convenționale, pompe de căldură sau combustibil dublu, aplicații pentru 4 zone
Tensiune (AC)24
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1645
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS9032100060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeNecesităDenumiri terminaleTipPreț
Kit de control zone HONEYWELL HZ311K 3 amperi de ieșire zone 6.25 | AB9ZMB 2GYD9 HZ311K8.125 "1 încălzire, 1 termostat receTrei dintre M1, M4, M6, R, C, W, Y, G, unul dintre Rh, Rc, W, Y, G, DS / BK, R, C, DATS, DATSPanou pentru aplicații convenționale, într-o singură etapă, până la 3 zone 1H/1C€475.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL Kit de control zone HZ432K 4 amperi de ieșire zone 10va
€1,032.60 /unitate