Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de control zone HONEYWELL HZ311K 3 amperi de ieșire zone 6.25 | AB9ZMB 2GYD9

HONEYWELL Kit de control zone HZ311K 3 amperi de ieșire zone 6.25

În stoc
Articol: AB9ZMB Model: HZ311KCrucea Ref: 2GYD9
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
€475.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de control TrueZONE (R)
Temperatura ambientală. Gamă-20 150 a
CuloriGri
ConexiuneTerminale cu buton
Adâncime2"
Înălţime8.125 "
Amperi de ieșire6.25 VA
Metoda puterii24 Vac
Necesită1 încălzire, 1 termostat rece
Denumiri terminaleTrei dintre M1, M4, M6, R, C, W, Y, G, unul dintre Rh, Rc, W, Y, G, DS / BK, R, C, DATS, DATS
TipPanou pentru aplicații convenționale, într-o singură etapă, până la 3 zone 1H/1C
Tensiune (AC)24
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.863
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS9032100060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeNecesităDenumiri terminaleTipPreț
Kit de control zone HONEYWELL HZ432K 4 amperi de ieșire zone 10va | AB9ZMC 2GYE1 HZ432K13.5 "3 încălzire, 2 termostat receFour Of M1,M4,M6,R,C,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O/B,L One Of RH,RC,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O,B,DS/BK,R,C,AZ1,AZ2,OT,DATSPanou pentru aplicații convenționale, pompe de căldură sau combustibil dublu, aplicații pentru 4 zone€1,032.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL Kit de control zone HZ311K 3 amperi de ieșire zone 6.25
€475.66 /unitate