FABORY B34121.025.0812 Nit oarbă, dimensiune F burghiu, 0.257 până la 0.261 inch gaură, 1400PK | CG7EGL 163Y44

FABORY B34121.025.0812 Nit oarbă, dimensiunea găurii F, gaură de la 0.257 la 0.261 inchi, 1400 uc.

În stoc
Articol: CG7EGL Model: B34121.025.0812Crucea Ref: 163Y44

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€532.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
CuloriGri
Dimensiunea burghiuluiF
Calitate19
Grip Range0.626 "până la 0.750"
Cap Dia.0.475 "până la 0.525"
Inaltimea capului0.08 "
Stilul șefuluicupole
Mărimea găurii0.257 "până la 0.261"
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului1.0 "
Material nitAluminiu
Numărul nitului812
Tip nitCapat deschis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)700 lbs.
StandardIFI 114
StilNitu orb
Forța de tracțiune920 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.6668
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B34121.025.0812 Nit oarbă, dimensiunea găurii F, gaură de la 0.257 la 0.261 inchi, 1400 uc.
€532.34 /ambalaj