AMERICAN LOCK Lacate cu chei diferite


Filtru
Corp Culoare: Silver , Materialul corpului: Oțel solid , Stilul corpului: Dreptunghiular , Grosimea corpului: 7 / 8 " , Lățimea corpului: 1.75 " , Culoare: Silver , Tip cheie: Diferit , Număr de pini: 7 , Rekeyable: Da , Nivel de securitate: Securitatea ridicată , Configurație a manetei: Operatii Deschise , Material cătușe: Bor întărit , Tip cătușe: Operatii Deschise , Lățimea lanțului: 3 / 4 " , Forma: Dreptunghiular , Condiții meteorologice: Rezistență superioară la coroziune
StilModelCatena Dia.Înălțimea cătușeiPreț (ex. TVA)
A
A7200
5 / 16 "1.125 "€64.45
B
A7202
5 / 16 "3"€70.53
C
A7201
9 / 32 "2"€71.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?