WESCO CobraPro


Filtru
Tip întrerupător: 600 , Capacitate de incarcare: 1200 lbs. , Material: Aluminiu , Lungime totală: 19 " , Lățimea totală: 22 " , Materialul roții: Pneumatic
StilModelLungimeInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
220653
38 "51.75 "€5,333.88
B
220656
50.75 "61.75 "€5,411.53

CobraPro

Camioanele de mână convertibile Wesco CobraPRO sunt proiectate pentru ridicarea și transportul de încărcături atât pe suprafețe plane, cât și pe rampe cu o înclinare maximă de 17.5 grade. Aceste camioane dispun de un control cu ​​degetul cu viteză variabilă pentru manipularea configurației înainte/înapoi și bretele transversale cu 3/4 cadru pentru a oferi mai multă rigiditate decât bretele nituite. În timp ce unitățile din seria CobraPRO Sr ale mărcii sunt echipate cu un mâner continuu pentru controlul unității în mai multe moduri, camioanele din seria CobraPRO Jr au o facilitate de prindere dublă pentru a reduce oboseala utilizatorului. Sunt disponibile în variante cu 4 roți (maxim 950 lb) și 2 roți (max 600 lb) pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?