IRONCAT Mănuși pentru sudare TIG, piele de căprioară premium


Filtru
Material din spate: Piei de vacă despicate , Culoare: Perla / Aur , Manșetă: Garnitura de 4 " , A tăia: Gunn , gradul de piele: A , Tip palmier din piele: Despică , Material căptușeală: necăptușită , Material palmier: Piele de vacă , Material de cusătură: Kevlar (R) , Stilul degetului mare: Drept , Utilizare: Sudare, rectificare
StilModelLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
6130 / S
11.75 "S€27.27
A
6130 / M
12 "M€19.96
A
6130 / L
12.25 "L€27.27
A
6130 / XL
12.25 "XL€27.27

Mănuși pentru sudare TIG, piele de căprioară premium

Mănușile de sudură Ironcat 6130 sunt folosite în aplicații de sudare și prelucrare a metalelor pentru a proteja mâinile de căldură extremă, scântei și metal topit. Aceste mănuși sunt proiectate cu piele premium și materiale rezistente la căldură pentru a oferi o rezistență excelentă la căldură și la flacără.

DESCRIERE

  • Aceste mănuși au o manșetă din piele de vacă durabilă, asigurând o utilizare de lungă durată în aplicațiile de sudare.
  • Au un stil cu degetul mare pentru precizie și control în aplicațiile de sudare TIG.
  • Spatele acestor mănuși este realizat din material din piele de căprioară pentru un strat confortabil și protector pentru mână.
  • Au cusături Kevlar, sporindu-le rezistența și longevitatea.
  • Aceste mănuși de sudură sunt fabricate cu piele de gradul A, asigurând o înaltă calitate și durabilitate și o protecție și performanță excelente.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?