GREENFIELD THREADING Robinet pentru flaut în spirală din metal praf, finisaj oxid de abur


Filtru
Finish: Oxid de abur , Material: Pulbere de metal Cobalt , Număr de flaut: 3 , Direcția firului: Mana dreapta
StilModelLungimea filetuluiNumăr listăLungime totalăTip filetSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț (ex. TVA)
A
330311
1 / 2 "T1012.375 "UNC24H30.194 "#10€30.54
A
330312
1 / 2 "T1012.375 "UNF32H30.194 "#10€30.49
A
330317
3 / 4 "T1012 15 / 16 "UNC16H30.381 "3 / 8 "€42.75
B
330470
3 / 4 "B1012 15 / 16 "UNC16H30.381 "3 / 8 "€34.45
B
330491
3 / 4 "B1012 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€52.17
A
330310
3 / 8 "T1012.125 "UNC32H30.168 "#8€30.57
A
330313
5 / 8 "T1012.5 "UNC20H30.255 "1 / 4 "€33.81
B
330490
11 / 16 "B1012 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "-
RFQ
A
330315
11 / 16 "T1012 23 / 32 "UNC18H30.318 "5 / 16 "€38.19
B
330468
11 / 16 "B1012 23 / 32 "UNC18H30.318 "5 / 16 "€32.48

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?