RIDGID Menghină combinată


Menghinele RIDGID sunt proiectate pentru a menține o piesă de prelucrat staționară în prelucrarea lemnului, prelucrarea metalelor și alte aplicații de fabricație. Aceste unități au un set de fălci, unul fix și unul care se mișcă paralel cu celălalt, care sunt așezate împreună pentru a fixa strâns piesa de prelucrat.

Filtru
Tip de bază: Pivotant , Evaluarea taxei: Standard Duty , Tip maxilar: Fixed , Material: Oțel forjat , Unghi de rotire: 360 grade
StilModelLățimea fălciiDiametrul orificiului de montare.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdâncimea gâtuluiPreț (ex. TVA)
A
26648
4.5 "1 / 2 "6.5 "13.5 "5"3"-
RFQ
B
66987
4.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"€862.48
A
27848
5"1 / 2 "7.5 "17.25 "5.5 "3.5 "€1,279.73
B
66992
5"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "€1,102.11
B
66997
6"11 / 16 "10.625 "19.625 "19.625 "4.5 "€1,384.86

DESCRIERE

  • Aceste menghine au un sistem patentat de aliniere a fălcilor care asigură o acțiune precisă de prindere și o durată de viață extinsă.
  • Acestea oferă o construcție din oțel forjat pentru rezistență și durabilitate superioară și au mânere din oțel cu inele anti-strângere pentru a oferi rezistență și a elimina ciupirea.
  • Acestea încorporează fălci și nicovală întărite supradimensionate pentru a oferi o prindere mai mare și o bază din oțel forjat pentru a permite o cantitate infinită de reglare.
  • RIDGID 26648 dispune de un declanșator cu acțiune rapidă care reduce timpul și efortul necesar pentru strângerea sau slăbirea fălcilor prin simpla apăsare a declanșatorului, în care fălcile alunecă cu ușurință în poziția dorită.

Întrebări Frecvente

Care este scopul unui șurub Acme?

Șurubul Acme de înaltă performanță, rulat cu dublu plumb, asigură controlul mișcării și al poziționării în aceste menghine de banc. Filetele acestui șurub au proprietăți excelente de uzură, capacități de încărcare și toleranțe decât orice tijă filetată standard. Firele sunt mai groase și mai late și sunt optate pentru medii cu murdărie și resturi.

Ce obiecte pot fi ținute de aceste menghine de banc?

Modelele, precum XF45 și XF50, au fălci forjate de mare capacitate pentru a fixa țevi și tije, în siguranță.

Cum se fixează menghinele din seria F pe bancă?

Menghinele din seria F sunt montate la suprafață cu ajutorul șuruburilor care trec prin scândurile băncii. Șuruburile sunt strânse folosind piulițe și șaibe, fixând menghina pe bancă. Dacă nu sunt fixate rigid, aceste menghine pot vibra și pot afecta finisarea și precizia suprafeței.

La ce folosește o nicovală?

O nicovală este prevăzută cu aceste menghine pentru manipularea lucrărilor imediate cu ciocanul.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?