RIDGID 66997 Menghină combinată pivotantă 6 inch Falca Fs | AE2DHV 4WN29

RIDGID 66997 Menghină combinată pivotantă 6 inch Falca Fs

În stoc
Articol: AE2DHV Model: 66997Crucea Ref: 4WN29

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,384.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină combinată
Tip de bazăPivotant
Turnarea corpului75,000 psi
Evaluarea taxeiStandard Duty
Fața maxilaruluizimțată
Tipul maxilaruluiFixed
Lățimea fălcii6"
MaterialOțel forjat
Max. Deschidere8"
Diametrul orificiului de montare.11 / 16 "
Numărul de șuruburi de blocare2
Număr de puncte de montare3
Inălțime totală10.625 "
Lungime totală19.625 "
Lățimea totală19.625 "
Capacitatea țevii1/2 la 4 "
ReversibilNu
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.76
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8205700030
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Fălcile țevii sunt incluse (da)

Variante de produs

ProdusModelLățimea fălciiDiametrul orificiului de montare.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdâncimea gâtuluiPreț
RIDGID 26648 Menghină combinată pivotantă 4-1/2 inch Falca Fs | AC8HUG 3AFP5 266484.5 "1 / 2 "6.5 "13.5 "5"3"-
RFQ
RIDGID 27848 Menghină combinată pivotantă 5 inch falca Fs | AC8HUH 3AFP6 278485"1 / 2 "7.5 "17.25 "5.5 "3.5 "€1,279.73
RIDGID 66987 Menghină combinată pivotantă 4-1/2 inch Falca Fs | AE2DHT 4WN27 669874.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"€862.48
RIDGID 66992 Menghină combinată pivotantă 5 inch falca Fs | AE2DHU 4WN28 669925"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "€1,102.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 66997 Menghină combinată pivotantă 6 inch Falca Fs
€1,384.86 /unitate