HUBBELL PREMISE WIRING Cordonuri de corecție, Categoria 6A


Filtru
Tipul de boot: Fără boot , Tip categorie: 6A , Tip conector: RJ45 - 8P8C , Material jachetă: PVC , Tip priză: Filă de blocare , Forma: Rundă , ecranare: Nici unul , Temp. Gamă: -40 grade până la 167 grade F , Ecartamentul firului: 26AWG
StilModelCuloriLungime cabluLungimePreț (ex. TVA)
A
HC6AB07
Albastru7ft2.1336 M€44.79
A
HC6AB05
Albastru5ft1.524 M€39.29
A
HC6AB03
Albastru3ft3ft€31.81
A
HC6AB10
Albastru10ft3.048 M€53.03
A
HC6AB20
Albastru20ft6.096 M€87.68
A
HC6AB15
Albastru15ft4.572 M€71.05
B
HC6AGY07
Gri7ft2.1336 M€45.67
C
HC6AGY05
Gri5ft1.524 M€39.46
C
HC6AGY03
Gri3ft0.91 M€33.11
C
HC6AGY20
Gri20ft6.096 M€89.00
D
HC6AY03
Galben3ft0.91 M€33.49
E
HC6AY07
Galben7ft2.1336 M€45.44
D
HC6AY05
Galben5ft1.524 M€39.59
D
HC6AY15
Galben15ft4.572 M€71.01
D
HC6AY20
Galben20ft20ft€90.16
D
HC6AY10
Galben10ft3.048 M€56.19

Cordonuri de corecție, Categoria 6A

Cordurile de corecție pentru voce și date Hubbell Premise Wiring se conectează la computere și porturi Ethernet pentru transferul de date prin bandă largă. Aceste cabluri de Categoria 6a sunt capabile să transfere date la o viteză maximă de 10 GBps. Au o manta din PVC pentru protejarea firului/cablului si o cizma transparenta la capat pentru prevenirea spargerii datorate rasucirii si indoirii. Conectorul RJ45 asigură o instalare sigură în porturi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cabluri de corecție, disponibile în lungimi de 3, 5, 7, 10, 15 și 20 ft.
Raptor Supplies De asemenea, oferă panouri adaptoare pentru cabluri ethernet și fibră optică.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?