A B Tip rulment: Minge sigilată , Diametrul lamei: 36 " , Material lamei: Oţel , CFM ridicat: 11,693 , Lungimea cablului: 5ft , Tip de unitate: Direct , Aplicații de mediu: Industrial , Material de protecție: Oţel , Înălțime: 75 " , Material carcasă: polietilenă , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 104 grade F , Max. Adâncime: 45 " , Carcasa motorului: Air-Over complet închis , CP motor: 1/2 , Izolarea motorului: Clasa F , RPM motor: 825 , Tip motor: Condensator divizat permanent , Locație de montare: Piedestal , Stil de montare: Montat pe piedestal , Număr de lame: 3 , Amperi de funcționare: 7/3.5 , Oscilant/Neoscilant: Oscilant , Diametru exterior: 37.5 " , Faza: 1 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Viteze: 1 , Protectie termala: Auto , Voltaj: 115/230 , wați: 450 , latime: 42 "