VERSA KOOL GVS36VKO-OSHA-M Circulator de aer 36 inch 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJL 4ARK8

VERSA KOOL GVS36VKO-OSHA-M Circulator de aer 36 inch 11 693 Cfm 115/230v

În stoc
Articol: AD6UJL Model: GVS36VKO-OSHA-MCrucea Ref: 4ARK8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,283.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.350
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge sigilată
Diametrul lamei.36 "
Materialul lameiOţel
CFM ridicat11,693
Lungime cablu5ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuIndustrial
Material de gardăOţel
Înălţime75 "
Material carcasăpolietilenă
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime45 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/2
Izolație motorieClasa F
RPM motor825
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePiedestal
Stil de montareMontat pe piedestal
Numărul de lame3
Amperi de operare7/3.5
Oscilant / Non-oscilantOscilant
În afara Dia.37.5 "
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Viteze1
Protectie termalaAuto
Voltaj115/230
Watts450
Lăţime42 "
Sârmă de protecție finisatăHaina cu pulbere albă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 80.74
Înălțimea navei (cm)147.32
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (mobil)

Variante de produs

ProdusModelAsamblateSârmă de protecție finisatăPreț
VERSA KOOL GVS36VKO-BOSHA-M Circulator de aer 36 inch 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJF 4ARJ7 GVS36VKO-BOSHA-MAsamblat parțialPalton negru€3,281.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERSA KOOL GVS36VKO-OSHA-M Circulator de aer 36 inch 11 693 Cfm 115/230v
€3,283.49 /unitate