KLEIN TOOLS Căutare digitală a întrerupătorului de circuit


Găsitoarele de întrerupătoare digitale Klien Tools sunt proiectate pentru a localiza rapid și precis întrerupătorul corect într-un panou corespunzător circuitului oricărei prize electrice standard de 120 V.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
ET310
€97.39
B
ET300
€80.19

DESCRIERE

  • Aceste detectoare de întrerupătoare vin cu testere GFCI integrate, constând dintr-un transmițător pentru a inspecta starea cablajului la priza electrică și un receptor care scanează întreruptoarele din panoul de circuite.
  • De asemenea, receptorul se oprește automat după aproximativ trei minute când nu este utilizat pentru a economisi bateria.
  • Emițătorul încorporează o mufă cu trei pini pentru conectarea la prizele electrice împământate, în timp ce receptorul folosește o baterie de 9V pentru a ajuta operarea.
  • Marca Găsitor întrerupător ET300 include o săgeată intermitentă pentru o identificare ușoară și are o funcționare controlată de microprocesor pentru citiri precise.
  • Este echipat cu un transmițător puternic care poate atinge distanțe de până la 1000 de picioare (305 m).

Întrebări Frecvente

Cum este indicată prezența unui întrerupător?

Receptorul indică prezența întreruptorului corect cu o săgeată verde strălucitoare urmată de un bip puternic.

Cum se înlocuiește o baterie în unitate?

  • Când indicatorul de pornire clipește, bateria trebuie înlocuită.
  • Deschideți ușa compartimentului bateriei prin deșurubarea șurubului de blocare.
  • Scoateți bateria epuizată și înlocuiți-o cu una nouă. Acum închideți ușa bateriei și fixați din nou șurubul de blocare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?