EATON Furtunuri în vrac


Eaton bulk hoses are used in water treatment plants and oil, gas & chemical industries to transfer large-volume fluids such as oils, gases, water, cement and abrasive materials over a long distance.

Filtru
Factor de securitate: 4:1 , Tip: Hidraulic
StilModelArmareMaterialul de acoperireDimensiune bordTemp. GamăMaterialul tubuluiEvaluarea viduluiFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiPreț (ex. TVA)
A
GH793-16-50
2 fire de sârmăCauciuc sintetic16-40 Până la 212 F.Cauciuc sintetic-1"50ft€2,031.47
A
GH793-4-50
2 fire de sârmăCauciuc sintetic4-40 Până la 212 F.Cauciuc sintetic-1 / 4 "50ft€778.47
A
GH793-8-50
2 fire de sârmăCauciuc sintetic8-40 Până la 212 F.Cauciuc sintetic-1 / 2 "50ft€1,004.39
A
GH793-10-50
2 fire de sârmăCauciuc sintetic10-40 Până la 212 F.Cauciuc sintetic-5 / 8 "50ft€1,327.43
A
GH793-12-50
2 fire de sârmăCauciuc sintetic12-40 Până la 212 F.Cauciuc sintetic-3 / 4 "50ft€1,602.88
B
FC300-05-25
Panglică cu un singur firPanglică din poliester albastru5-55 Până la 302 F.polietilenă28 inci Hg1 / 4 "25ft€778.55
B
FC300-10-25
Panglică cu un singur firPanglică din poliester albastru10-55 Până la 302 F.polietilenă28 inci Hg1 / 2 "25ft€1,162.36
B
FC300-12-25
Panglică cu un singur firPanglică din poliester albastru12-55 Până la 302 F.polietilenă28 inci Hg5 / 8 "25ft€1,096.44
B
FC300-16-25
Panglică cu un singur firPanglică din poliester albastru16-55 Până la 302 F.polietilenă20 inci Hg7 / 8 "25ft€1,509.96
B
FC300-20-25
Panglică cu un singur firPanglică din poliester albastru20-55 Până la 302 F.polietilenă15 inci Hg1-1/8 "25ft€1,854.79

DESCRIERE

  • Eaton FC300 Series bulk hoses have polyethylene tubes for corrosion resistance on exposed surfaces. These bulk hoses can be operated at temperatures ranging from -55 to 212 degrees F. They are reinforced using polyester and wires for increased toughness and structural rigidity. These bulk hoses have blue polyester braided covers for durability and excellent abrasion resistance.
  • Eaton GH793 Series bulk hoses have synthetic rubber tubes for durability and resisting corrosion on exposed surfaces. These bulk hoses are reinforced with 2 wire braids to withstand high working pressures. They have operating temperatures ranging from -40 to 260 degrees F and come equipped with PVC / nitrile blend covers for leakproof operations.

Standarde și aprobări

  • ABS
  • SAE J1402
  • SAE J1019
  • SAE 100R5
  • DNV
  • DOT FMVSS 106
  • USCG
  • MSHA
  • SAE 100R2AT tip S
  • EN853 2SN
  • ISO 1436-1 Tip 2SN

Întrebări Frecvente

What is the maximum working pressure required for band clamp fittings in Eaton FC300 bulk hoses?

50 psi.

What is the operating pressure range of these bulk hoses?

625 până la 5800 psi.

What is the significance of transfer tape in these hoses?

Transfer tapes are used as a lay line style in these bulk hoses to resist UV rays and high / low temperatures.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?