EATON GH793-16-50 Furtun vrac 1 inch ID x 50 picioare 2500 Psi | AD9YMD 4VTL8

EATON GH793-16-50 Furtun vrac 1 inch ID x 50 picioare 2500 Psi

În stoc
Element: AD9YMD Model: GH793-16-50Ref încrucișat: 4VTL8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,031.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun în vrac
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord16
Furtun în interiorul Dia.1"
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.1.5 "
Min. Raza de indoire12 "
Presiune de funcționare2500 psi
Armare2 fire de sârmă
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 Până la 212 F.
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
TipHidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.68
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS4009210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArmareMaterialul de acoperireDimensiune bordTemp. GamăMaterialul tubuluiEvaluarea viduluiFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiPreț
EATON GH793-4-50 Furtun vrac 1/4 inch ID x 50 picioare 5800 Psi | AD9YLY 4VTL3 GH793-4-502 fire de sârmăCauciuc sintetic4-40 Până la 212 F.Cauciuc sintetic-1 / 4 "50ft€778.47
EATON GH793-8-50 Furtun vrac 1/2 inch ID x 50 picioare 4250 Psi | AD9YMA 4VTL5 GH793-8-502 fire de sârmăCauciuc sintetic8-40 Până la 212 F.Cauciuc sintetic-1 / 2 "50ft€1,004.40
EATON GH793-10-50 Furtun vrac 5/8 inch ID x 50 picioare 3625 Psi | AD9YMB 4VTL6 GH793-10-502 fire de sârmăCauciuc sintetic10-40 Până la 212 F.Cauciuc sintetic-5 / 8 "50ft€1,327.43
EATON GH793-12-50 Furtun vrac 3/4 inch ID x 50 picioare 3125 Psi | AD9YMC 4VTL7 GH793-12-502 fire de sârmăCauciuc sintetic12-40 Până la 212 F.Cauciuc sintetic-3 / 4 "50ft€1,602.87
EATON FC300-05-25 Furtun vrac 1/4 inch ID x 25 picioare 3000 Psi | AD9YME 4VTL9 FC300-05-25Panglică cu un singur firPanglică din poliester albastru5-55 Până la 302 F.polietilenă28 inci Hg1 / 4 "25ft€778.55
EATON FC300-10-25 Furtun vrac 1/2 inch ID x 25 picioare 1750 Psi | AD9YMF 4VTN1 FC300-10-25Panglică cu un singur firPanglică din poliester albastru10-55 Până la 302 F.polietilenă28 inci Hg1 / 2 "25ft€1,162.36
EATON FC300-12-25 Furtun vrac 5/8 inch ID x 25 picioare 1500 Psi | AD9YMG 4VTN2 FC300-12-25Panglică cu un singur firPanglică din poliester albastru12-55 Până la 302 F.polietilenă28 inci Hg5 / 8 "25ft€1,096.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON GH793-16-50 Furtun vrac 1 inch ID x 50 picioare 2500 Psi
€2,031.47 /unitate