PARKER Cuplaje seria FH, cuplaje rapide de înaltă presiune, fără scurgeri


Filtru
Material corp: Oţel , Marimea corpului: 3 / 8 " , Tipul conexiunii: NPTF , Debit: 6 Gal / min , Tip blocare: Bile de blocare , Max. Presiune de operare: 10000 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Material de etanșare: Nitril , Dimensiune de filet: 3 / 8-18 " , Tip supapă: Non-deversare
StilModelTip filetPreț (ex. TVA)
A
FH-371-6FP
Femeie€231.46
RFQ
B
FH-371-6MP
Masculin€231.46
RFQ

Cuplaje seria FH, cuplaje rapide de înaltă presiune, fără scurgeri

Cuplajele din seria FH Parker sunt ideale pentru conectarea la niplurile din seria FH sub operare push-to-connect pentru aplicații hidraulice în echipamente de testare de înaltă presiune, echipamente de salvare și sertitoare hidraulice, tăietoare, îndoitori, cleme și pene. Acestea îndeplinesc standardele Asociației producătorilor de scule hidraulice (HTMA) și ISO 16028 prin faptul că nu se conectează cu cuplaje rapide cu presiune mai mică și au finisaj roșu ușor de identificat pe manșon pentru indicarea presiunii ridicate. Aceste cuplaje anti-deversări cu supape cu suprafață de curățare reduc scurgerile și împiedică intrarea aerului în timpul conectării sau deconectării conductelor de fluid. Au construcție din oțel cu zinc și placare cu cromat trivalent transparent și o etanșare de nitril pentru rezistență la coroziune și prevenirea pătrunderii contaminanților. Aceste cuple sunt integrate cu apărătoare de blocare a manșonului pentru prevenirea deconectărilor accidentale. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuple de dimensiuni de 3/8 inch, disponibile în conexiuni NPTF filetate tată și mamă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?