PARKER FH-371-6FP Quick Coupling, Non-Spill, Steel, 10000 Psi

Element: BX2QJQ Model: FH-371-6FP
€231.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneNPTF
Rata de curgere6 Gal / min
Tip blocareBile de blocare
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Placarezinc
Material sigiliuNitril
Dimensiune de filet3 / 8-18 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiNon-deversare

Variante de produs

ProdusModelTip filetPreț
PARKER FH-371-6MP Cuplaj rapid, fără scurgeri, oțel, 10000 Psi | BX2QJU FH-371-6MPMasculin€191.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER FH-371-6FP Quick Coupling, Non-Spill, Steel, 10000 Psi
€231.46 /unitate