KERN AND SOHN Cântare pentru colete seria EOE-B


Filtru
Tip ecran: LCD , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 35 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Materialul plăcii de cântărire: Oțel vopsit
StilModelLiniaritateaAdâncimea platformeiÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiTimpul de stabilireUMDimensiunile platformei de cântărirePreț (ex. TVA)
A
EOE 10K-3
+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sec.Kg, lb315 x 305 x 57 mm€247.40
B
EOE 30K-2
+/-0.02 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sec.Kg, lb315 x 305 x 57 mm€247.40
C
EOE 60K-2
+/-0.04 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sec.Kg, lb315 x 305 x 57 mm€247.40
D
EOE 60K-2L
+/-0.04 kg58 mm550 mm550 mm2.5 sec.kg, lb, buc550 x 550 x 58 mm€436.59
E
EOE 150K50L
+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 mm€436.59
F
EOE 150K50XL
+/-0.1 kg58 mm500 mm950 mm3 sec.Kg, lb950 x 500 x 58 mm€465.70
G
EOE 100K-2
+/-0.1 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sec.Kg, lb315 x 305 x 57 mm€247.40
H
EOE 300K100L
+/-0.2 kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 mm€436.59
I
EOE 300K100
+/-0.2 kg57 mm305 mm315 mm-Kg, lb315 x 305 x 57 mm€247.40
J
EOE 300K100XL
+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mm3 sec.Kg, lb950 x 500 x 58 mm€465.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?