Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOE 300K100L, 300Kg Max. Cântărire, 100 g Lizibilitate | CE8JLK

KERN AND SOHN Cântar pentru colete EOE 300K100L, 300 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JLK Model: EOE 300K100L

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€436.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Baterie4 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 100.
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.2 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Adâncimea platformei58 mm
Înălțimea platformei550 mm
Lățimea peronului550 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune100g
reproductibilitatea0.1Kg
UMKg, lb
Capacitate de cântărire300kg
Materialul plăcii de cântărireOțel vopsit
Dimensiunile platformei de cântărire550 x 550 x 58 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.2
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)61.5
Lățimea navei (cm)61.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaAdâncimea platformeiÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiTimpul de stabilireUMDimensiunile platformei de cântărirePreț
Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOE 100K-2, 150Kg Max. Cântărire, 50g Lizibilitate | CE8JLC EOE 100K-2+/-0.1 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sec.Kg, lb315 x 305 x 57 mm€247.40
Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOE 10K-3, 15Kg max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8JLE EOE 10K-3+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sec.Kg, lb315 x 305 x 57 mm€247.40
Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOE 150K50L, 150Kg Max. Cântărire, 50g Lizibilitate | CE8JLF EOE 150K50L+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 mm€436.59
Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOE 150K50XL, 150Kg Max. Cântărire, 50g Lizibilitate | CE8JLH EOE 150K50XL+/-0.1 kg58 mm500 mm950 mm3 sec.Kg, lb950 x 500 x 58 mm€465.69
Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOE 300K100, 300Kg Max. Cântărire, 100 g Lizibilitate | CE8JLJ EOE 300K100+/-0.2 kg57 mm305 mm315 mm-Kg, lb315 x 305 x 57 mm€247.40
Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOE 300K100XL, 300Kg Max. Cântărire, 100 g Lizibilitate | CE8JLM EOE 300K100XL+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mm3 sec.Kg, lb950 x 500 x 58 mm€465.69
Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOE 30K-2, 35Kg max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8JLN EOE 30K-2+/-0.02 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sec.Kg, lb315 x 305 x 57 mm€247.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cântar pentru colete EOE 300K100L, 300 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate
€436.59 /unitate