A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , Diametrul lamei: 60 " , Material lamei: Aluminiu , Diametru cerc șurub.: 63 " , dimensiunea A: 64.25 " , Dimensiunea B: 34-9/16 " , Dimensiunea C: 60.625 " , Dimensiunea D: 43.375 " , Dimensiunea E: 9 / 16 " , Tip de unitate: Curea , Înălțime: 66.75 " , Finisajul carcasei: Email copt , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Diametru intrare: 60.625 " , Max. Temp. ambiantă: 104 grade F , Max. Adâncime: 43.375 " , Max. Temp. admisie: 200 grade F , RPM motor: 1725 , Poziție de montare: Vertical orizontal , Număr de lame: 6 , Diametru ieșire: 60.625 " , Faza: 3 , Diametru arbore: 1-11/16 " , latime: 64.25 "
Ventilatoare tubeaxiale acționate cu curea, cu diametrul lamei de 60 inch
Ventilatoarele tubulare axiale Dayton acționate de curea se montează vertical sau orizontal pentru a elimina mirosurile, umezeala și vaporii din interiorul spre exteriorul unui aerisire din cabinele de pulverizare de vopsea, rezervoarele de curățare și camerele de amestecare. Aceste ventilatoare axiale tubulare au o roată sau o elice de tip disc, conținute în interiorul unei structuri cilindrice asemănătoare unui tub, cu doar un mic spațiu între carcasă și paletă pentru a îmbunătăți eficiența ventilatorului. Au carcasă din oțel cu finisaj cu vopsea email copt, carcase pentru motor complet închise și elice din aluminiu pentru protecție împotriva ruginii și rezistență structurală. Ventilatoarele cu transmisie prin curea oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Modelele selectate dispun de carcase de motor complet închise, neventilate / răcite cu ventilator, pentru funcționarea în locații periculoase. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare cu 6 lame, disponibile cu viteze ale ventilatorului cuprinse între 493 și 622 rpm.