Ventilator axial cu tub DAYTON 7AU11 cu pachet de antrenare 230/460 V | AF3CVX

DAYTON 7AU11 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 230/460 V

În stoc
Articol: AF3CVX Model: 7AU11

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17,099.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.60 "
Materialul lameiAluminiu
Bolt Circle Dia.63 "
CFM @ 0.000-In. SP45,933
CFM @ 0.125-In. SP44,043
CFM @ 0.250-In. SP42,153
CFM @ 0.500-In. SP37,684
CFM @ 0.750-In. SP30,620
Dimensiunea A64.25 "
Dimensiunea B34-9/16 "
Dimensiunea C60.625 "
Dimensiunea D43.375 "
Dimensiunea E9 / 16 "
Tipul de unitateCurea
Fan RPM565
Amplificatori de încărcare completă20.0/10.0
Înălţime66.75 "
Diametrul carcasei. cu Mtg. Flanșă64-1/4 "
Diametrul carcasei. fără Mtg. Flanșă60-5/8 "
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.60.625 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP7.405
Max. Adâncime43.375 "
Max. Temp admisie200 grade F
Max. Înălțimea motorului16-7/8 "
Carcasa motoruluiTotal închis neventilat
CP motor7.5
RPM motor1725
Tipul motoruluiLocație periculoasă, trifazată
Poziție de montareVertical orizontal
Numărul de lame6
Outlet Dia.60.625 "
Fază3
Diagrama arborelui.1-11/16 "
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.48
Voltaj230/460
Lăţime64.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 350.46
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414510010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. BHPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCarcasa motoruluiCP motorTipul motoruluiSone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.VoltajPreț
DAYTON 7AU08 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CVU 7AU084.7940,07937,913Total închis53-Faza37208-230 / 460€14,983.14
DAYTON 7AU09 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 230/460 V | AF3CVV 7AU094.7940,07937,913Total închis neventilat5Locație periculoasă, trifazată37230/460€16,273.34
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AU10 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CVW 7AU107.40545,93344,043Total închis7.53-Faza48208-230 / 460€15,312.77
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AU12 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CVY 7AU129.44950,56748,850Total închis103-Faza60208-230 / 460€16,348.42
DAYTON 7AV01 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 230/460 V | AF3CZV 7AV019.44950,56748,850Răcire completă a ventilatorului10Locație periculoasă, trifazată60230/460€18,422.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AU11 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 230/460 V
€17,099.25 /unitate