Capacitate: 5.69 gal. , Înălțime: 8 "până la 10" , Înălțime interioară: 8 7 / 8 " , Lungime interioară: 16 " , Lungimea superioară interioară: 15 " , Lățimea interioară de sus: 10 " , Lățimea interioară: 10 1 / 8 " , Lungime: 18 "până la 20" , Capacitate de incarcare: 60 lb. , Material: Polimer industrial , Înălțimea exterioară: 9" , Lungime exterioară: 18 " , Lățimea exterioară: 11 " , Cantitate pachet: 6 , Stil: Pereți solizi, fund solid , latime: 10 "până la 12"
35185 Tote cu cuib și stivuitor
Containerele pentru cuib și stiva Akro-Mils din seria 35185 sunt ideale pentru depozitarea articolelor într-un mod organizat în același spațiu. Sunt disponibile în culorile albastru, roșu și gri.
DESCRIERE
- Containerele pentru cuib și stiva Akro-Mils din seria 35185 au o construcție din polimer de calitate industrială pentru a rezista la coroziune și îndoire în timpul sarcinilor grele.
- Acestea includ atât stivuirea cât și imbricarea unităților pentru depozitarea mai multor coșuri atunci când sunt pline și, respectiv, goale, în aceeași unitate, economisind astfel spațiu.
- Aceste containere pentru cuib și stivuitor (NST) se potrivesc cu ușurință pe rafturi pentru a evita scurgerea articolelor și pentru a asigura curățenia în întreaga unitate.
Accesorii compatibile
- Akro-Mils 29300 Suport pentru carduri: Se folosește împreună cu coșurile de rafturi pentru a organiza și stoca fișe și carduri.
- Akro-Mils 35181 Capac pentru cuib / stivă: Acest capac este folosit pentru a acoperi recipientele din seria Akro-Mils 35185 pentru a evita scurgerea și contaminarea în unități.
Întrebări Frecvente
Care este capacitatea de stocare a containerelor cu cuib și stivuitor din seria Akro-Mils 35185?
5.69 de galoane.
Cum se curăță aceste recipiente?
- Scoateți toate articolele din recipiente și asigurați-vă că sunt complet goale înainte de curățare.
- Utilizați un furtun sau o găleată cu apă pentru a spăla orice resturi, praf sau murdărie din recipiente. De asemenea, puteți folosi o perie cu peri moi sau o cârpă pentru a îndepărta orice murdărie sau pete persistente.
- Amestecați un detergent ușor sau săpun de vase cu apă într-o găleată sau chiuvetă. Utilizați un burete sau o cârpă înmuiată în apă cu săpun pentru a curăța bine recipientele, acordând atenție suprafețelor interioare și exterioare, colțurilor și marginilor.
- După curățarea cu apă cu săpun, clătiți bine recipientele cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduuri de săpun.
- Ștergeți recipientele cu o cârpă sau un prosop curat sau lăsați-le să se usuce la aer într-o zonă bine ventilată. Asigurați-vă că recipientele sunt complet uscate înainte de a le stivui sau de a le depozita pentru a preveni creșterea mucegaiului.