AKRO-MILS 35185GREY Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 18 inchi, gri | AJ2JFD 5YN02

AKRO-MILS 35185GRI Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 18 inchi, gri

În stoc
Articol: AJ2JFD Model: 35185GRICrucea Ref: 5YN02

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€45.96 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de stivuire
Capacitate5.69 gal.
CuloriGri
Înălţime8 "până la 10"
Lungimea interioară a fundului14 1 / 8 "
Lățimea inferioară a interiorului9 1 / 8 "
Înălțimea interioară8 7 / 8 "
Lungime interioară16 "
Lungime superioară în interior15 "
Lățimea interioară de sus10 "
Lățimea interioară10 1 / 8 "
Lungime18 "până la 20"
Capacitate de încărcare60 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii9"
Lungime exterioară18 "
Lățimea exterioară11 "
Cantitate pachet6
StilPereți solizi, fund solid
Capacitate volum0.70 cu. ft.
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 35185RED Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 18 inchi, roșu | AJ2HYP 5KY93 35185REDRoșu€45.96
AKRO-MILS 35185BLUE Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 18 inchi, albastru | AJ2HYQ 5KY94 35185BLUAlbastru€45.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 35185GRI Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 18 inchi, gri
€45.96 /unitate