Poziționătorul de lucru pentru juniori Wilton 343 Pow-R-Arms este utilizat pentru a ține sau poziționa în siguranță o piesă de prelucrat. Oferă stabilitate și facilitează finalizarea eficientă a sarcinilor care necesită o poziționare precisă sau o manipulare constantă a piesei de prelucrat.
Caracteristici:
- Poziționătorul de lucru Wilton Tools 343 are un suport de montare cu diametrul de 3 inchi, cu două găuri de 1/4-20 poziționate la 180 de grade unul de celălalt, pentru o atașare ușoară și sigură.
- Are patru găuri de montare cu fante, distanțate egal, pentru flexibilitate în montare, asigurând o conexiune stabilă.
- Acest poziționator de lucru este fabricat din aluminiu turnat, oferind un suport ușor, dar robust.
- Acest poziționator de lucru Pow-R-Arms oferă flexibilitatea acțiunii încheieturii mâinii, permițând utilizatorului să repoziționeze rapid și precis piesa de prelucrat.
- Oferă o rotire completă la 360 de grade, permițând poziționării piesei de prelucrat exact acolo unde este necesar.
- Acest poziționator de lucru are o funcție de blocare care asigură o prindere strânsă, permițând producție fără mâini și flux de lucru neîntrerupt.
Întrebări frecvente:
Î. Acest poziționator de lucru este ușor de operat?
R. Da, poziționătorul de lucru Pow-R-Arms oferă o operare rapidă și ușoară. Dispune de o acțiune rapidă de pornire și oprire cu un mâner de blocare cu mișcare orizontală, facilitând repoziționarea eficientă a piesei de prelucrat.
Î. Cum întrețin și îngrijesc corect un poziționer de lucru?
A. Cerințele de întreținere pot varia în funcție de tipul și designul poziționerului de lucru. În general, se recomandă să păstrați poziționerul curat, fără reziduuri și lubrifiat după cum este necesar.
Î. Cum sporesc poziționerii de lucru siguranța la locul de muncă?
A. Poziționările de lucru oferă o platformă sigură și stabilă pentru ținerea pieselor de prelucrat, reducând riscul de alunecare sau mișcare în timpul sarcinilor. Acest lucru sporește siguranța reducând la minimum șansele de accidente, cum ar fi manipularea greșită a piesei de prelucrat sau alunecarea sculei.