MOODY TOOL Șurubelniță Jis


Filtru
StilModelStilul lameiTip mânerLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
51-1664
-Oţel4"2.0 mm€23.91
A
51-1663
-Oţel4"1.5 mm€25.18
B
51-2400
fixatăsigur pentru esd6.2 "2"€24.99
C
51-2402
fixatăsigur pentru esd6.2 "3.2mm€24.60
D
51-2401
fixatăsigur pentru esd6.2 "2.5 "€24.60
C
51-2403
fixatăsigur pentru esd6.2 "1.4mm€26.66
A
51-1786
interschimbabileOţel4"3.0 mm€24.79

Șurubelniță Jis

Șurubelnițele Moody Tools JIS (Japanese Industrial Standard) sunt proiectate în mod unic pentru a se potrivi elementelor de fixare Philips. Aceste drivere sigure pentru ESD au un mâner antistatic fix cu o lungime totală de 6.2 inchi (15.748 cm) și sunt ambalate într-o pungă de plastic suspendată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?