APPROVED VENDOR Supapă cu bilă în alamă cu plumb redus, lipire x lipire


Filtru
Material bile: 304 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alama cu plumb redus , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: Lipire x Lipire , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: CWP de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alama cu plumb redus , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 0 grade F până la 365 grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
32J011
1"€49.20
A
32J013
1.5 "€115.38
A
32J012
1.25 "€78.87
A
32J014
2"€159.99
A
32J010
3 / 4 "€39.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?