Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 32J014 Supapă cu bilă Lipire în linie din alamă cu plumb redus 2 in | AC6AGZ

APPROVED VENDOR 32J014 Supapă cu bilă Lipire în linie din alamă cu plumb redus 2 in

În stoc
Articol: AC6AGZ Model: 32J014
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
€173.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă304 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlama cu plumb redus
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneLipire x Lipire
Tip mânerPârghie
Presiune maximăCWP de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei2"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlama cu plumb redus
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 grade F până la 365 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.642
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8481801050
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 32J010 Supapă cu bilă Lipire în linie din alamă cu plumb redus 3/4 in | AC6AGV 32J0103 / 4 "€42.39
Furnizor APROBAT 32J011 Supapă cu bilă Lipire în linie din alamă cu plumb redus 1 in | AC6AGW 32J0111"€56.14
APPROVED VENDOR 32J012 Supapă cu bilă Lipire din alamă cu plumb redus 1-1/4 in | AC6AGX 32J0121.25 "€88.68
Furnizor APROBAT 32J013 Supapă cu bilă Lipire din alamă cu plumb redus 1-1/2 in | AC6AGY 32J0131.5 "€122.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32J014 Supapă cu bilă Lipire în linie din alamă cu plumb redus 2 in
€173.09 /unitate