MORSE DRUM Seria 81 Drum Spotters


Detectoarele de tobe Morse Drum Seria 81 sunt potrivite pentru mutarea sau paletizarea tobelor. Sunt potrivite în depozite și fabrici de producție.

Filtru
Capacitate: 800 lbs. , Diametru tambur: 22 "până la 23.5" , Dimensiune tambur: 55 gal. , Tip tambur: Bordurat , Finalizarea: Perlele explozie , Nota: Grad 304 , Înălțime: 47.25 " , Lungime: 34 "până la 36" , Dimensiune palet: 6" , Rezistent la scântei: Da , Materialul roții: Polyolefin
StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
A
81
Otel carbon€2,611.89
B
81-SS
Oţel inoxidabil€7,050.12
A
81M
Oţel-
RFQ

DESCRIERE

  • Detectoarele de tobe Morse Drum Seria 81 pot manipula butoaie de oțel, fibră și plastic cu ramă.
  • Au o capacitate portantă de 800 lb.
  • Aceste splitter-uri Morse Drum sunt echipate cu contragreutati pentru stabilitate.

Întrebări Frecvente

Echipamentele de manipulare a tamburului pot fi utilizate cu linii de producție automate?

Da, pot fi folosite cu linii de producție automate sau transportoare.

Aceste splitter-uri Morse Drum pot fi operate de o singură persoană?

Da, sunt concepute pentru a fi operate de o singură persoană.

Care sunt beneficiile utilizării echipamentelor de manipulare a tamburului?

Utilizarea echipamentelor de manipulare a tamburului îmbunătățește siguranța la locul de muncă, îmbunătățește eficiența, reduce munca manuală, minimizează scurgerile de produse și previne deteriorarea butoaielor.

Cum aleg observatorul potrivit pentru nevoile mele?

Luați în considerare factori precum tipul și dimensiunea tobelor pe care le manipulați, cerințele privind capacitatea de greutate, manevrabilitatea și limitările de spațiu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?