Filtre de transmisie

Filtru

BALDWIN FILTERS -

Filtru de transmisie cu rotire

StilModelÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
ABT7792 29 / 32 "2 29 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€33.22
BBT84863 31 / 32 "3 31 / 32 "3.75 "3.75 "€21.06
CBT84603"3"2.875 "2.875 "€49.14
DBT84133.5 "3.5 "3.031 "3.031 "€38.53
EB1633.875 "3.875 "3-11/16 "3 11 / 16 "€18.68
FBT84174 13 / 16 "4 13 / 16 "3.031 "3.031 "€28.75
GB2525 15 / 32 "5 15 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€29.43
HBT94025.5 "5.5 "3.031 "3.031 "€106.50
IBT84156 1 / 16 "6 1 / 16 "3-11/16 "3 11 / 16 "€96.92
JBT93586 15 / 32 "6 15 / 32 "3-25/32 "3 25 / 32 "€143.19
HBT85046.625 "6.625 "3-11/16 "3 11 / 16 "€29.25
KBT7398.875 "8.875 "3-23/32 "3 23 / 32 "€86.01
LBT35910 9 / 32 "10 9 / 32 "4.625 "4.62 "€50.84
MBT8805-MPG11 9 / 16 "11 9 / 16 "4-13/16 "4 13 / 16 "€152.46
BALDWIN FILTERS -

Elemente de filtrare de transmisie

StilModelDesign filtruÎnălţimeÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
APT385-9 1 / 16 "1.5 "9 1 / 16 "4.437 "4.437 "€29.82
BPT9417Numai element5.875 "1-7/32 "5.875 "2-17/32 "2 17 / 32 "€64.93
CPT549învârte5 11 / 16 "1.187 "5 11 / 16 "3.437 "3.437 "€20.63
DPT298-10învârte7.375 "2.25 "7.375 "4.5 "4.5 "€110.53
EPT376învârte9.187 "2.25 "9.187 "4.5 "4.5 "€55.21
FPT8318-MPGînvârte5 15 / 32 "2-7/32 "5 15 / 32 "4-9/16 "4 9 / 16 "€104.83
GPT265învârte7 23 / 32 "1-1/16 "7 23 / 32 "3"3"€64.24
HPT461învârte4.187 "1.031 "4.187 "1-11/16 "1 11 / 16 "€51.26
IPT8338învârte9.031 "1-13/16 "9.031 "4-7/32 "4 7 / 32 "€176.67
JPT385-Eînvârte9 1 / 16 "1.5 "9 1 / 16 "4.437 "4.437 "€36.08
KPT729învârte17.16 "2.156 "17.156 "6"6"€105.61
LPT275învârte9 1 / 16 "1 / 2 "9 1 / 16 "4-17/32 "4 17 / 32 "€33.64
MS16-1învârte8.437 "1.187 "8.437 "2.875 "2.875 "€96.60
NP198învârte6 15 / 16 "2"6 15 / 16 "3.5 "3.5 "€36.86
LPT275-10învârte9 1 / 16 "1/2" and 2-9/32"9 1 / 16 "4-17/32 "4 17 / 32 "€36.15
BALDWIN FILTERS -

Filtre de transmisie

StilModelÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A180241 1 / 16 "11.5 "-5 15 / 32 "€70.71
B180571 25 / 32 "13.375 "-8 1 / 16 "€86.02
C197391.25 "12.625 "-8.625 "€196.30
D200131.75 "11.593-5 15 / 16 "€104.53
E200121.75 "10.875 "-5 15 / 16 "€70.87
F180271.125 "8 17 / 32 "-7.12 "€60.90
G200081.187 "7 3 / 32 "-6.593€41.42
H200111.437 "7.25 "-6.875 "€60.82
I200151.625 "7.593-7.031 "€37.91
J182672 1 / 16 "7"-4 29 / 32 "€71.17
K199962 3 / 32 "12 "-5 5 / 16 "€101.66
L200232 3 / 32 "10.187 "-6.187 "€101.92
M180332 7 / 32 "7 13 / 32 "-7 1 / 16 "€66.16
N180252 9 / 32 "11.5 "-5 15 / 32 "€62.65
O181712 11 / 16 "7 11 / 32 "-7 1 / 16 "€59.81
P180292.75 "9 9 / 16 "-7.12 "€71.66
Q181982.156 "8 31 / 32 "-6 15 / 16 "€46.25
R200142.156 "10.593-6 13 / 16 "€55.74
S180222.156 "10.593-6 13 / 16 "€33.00
T200243 31 / 32 "7 3 / 32 "-6.187 "€86.42
U180103.75 "9.5 "-7 17 / 32 "€61.05
V200193.75 "9.875 "-9 1 / 16 "€131.37
WP72473.375 "3.375 "1 13 / 16 "1 13 / 16 "€79.65
X200023.437 "13 13 / 32 "-6 21 / 32 "€57.73
Y199994 7 / 32 "11 11 / 16 "2-11/16 "6 3 / 32 "€133.96
BALDWIN FILTERS -

Filtru de transmisie, design numai pentru elemente, dimensiune 8 1/8 inch x 4 1/2 inch x 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
18163CH6HIL€67.27
Vezi detalii
BALDWIN FILTERS -

Filtru de transmisie, numai element, 5 9/32 inch lungime, 5 1/32 inch lățime, 1 15/16 inch înălțime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
18268CH6HYN€74.29
Vezi detalii
BALDWIN FILTERS -

Filtru de transmisie, rotire, lungime 2 5/8 inch, dimensiune M20 x 1.5 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BT23631CH6NNH€49.73
Vezi detalii
BALDWIN FILTERS -

Filtru de transmisie, numai element, 9 17/32 inch lungime, 5 1/2 inch lățime, 1 5/8 inch înălțime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
18009CH6HYF€102.22
Vezi detalii
BALDWIN FILTERS -

Filtru de transmisie, numai element, 10 19/32 inch lungime, 6 13/16 inch lățime, 2 1/8 inch înălțime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
18139CH6HYK€57.50
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?