Sisteme de detectare și oprire a apei

Filtru

DAYTON -

Sisteme de detectare și oprire a apei

Sistemele de detectare și oprire a apei Dayton sunt proiectate pentru a proteja instalațiile de daune cauzate de apă din cauza scurgerilor sau a spargerii neașteptate a unui încălzitor de apă. Aceste sisteme sunt utilizate de obicei cu aparate alimentate cu apă, cum ar fi sisteme de filtrare a apei, mașini de spălat, acvarii și multe altele. Alegeți dintr-o gamă de aceste sisteme de detectare și oprire a apei, disponibile în dimensiuni de țevi de 1.5, 2, 4, 5 și 6 inch.

StilModelTip conexiuneMaterialPresiune maximăDimensiunea conducteiLungimea cablului de alimentarePreț (ex. TVA)
A29NU59FlanșăABS cu impact ridicat, supapă din oțel inoxidabil175 psi2.5 "12ft€3,307.16
A29NU60FlanșăABS cu impact ridicat, supapă din oțel inoxidabil175 psi3"12ft€3,310.08
A29NU58FlanșăABS cu impact ridicat, supapă din oțel inoxidabil175 psi2"12ft€3,263.26
A29NU61FlanșăABS cu impact ridicat, supapă din oțel inoxidabil175 psi4"12ft€3,359.84
A29NU62FlanșăABS cu impact ridicat, supapă din oțel inoxidabil175 psi5"12ft€4,246.63
A29NU63FlanșăABS cu impact ridicat, supapă din oțel inoxidabil175 psi6"12ft€4,507.10
B29NU50Set cu conexiuni electrice și mecaniceABS cu impact ridicat, supapă din alamă175 psi1.5 "Terminal de conectare€6,281.69
B29NU55Set cu conexiuni electrice și mecaniceABS cu impact ridicat, supapă din alamă175 psi5"Terminal de conectare€6,780.61
B29NU56Set cu conexiuni electrice și mecaniceABS cu impact ridicat, supapă din alamă175 psi6"Terminal de conectare€7,041.75
B29NU51Set cu conexiuni electrice și mecaniceABS cu impact ridicat, supapă din alamă175 psi2"Terminal de conectare€5,792.73
C29NU65NPTABS cu impact ridicat, supapă din oțel inoxidabil50 psi1.5 "12ft€1,342.98
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A810-05AD-DG1"€1,039.42
RFQ
A810-07AD-DG1-1/2 "€2,028.49
RFQ
A810-06AD-DG1-1/4 "€1,621.18
RFQ
A810-03AD-DG1 / 2 "€569.34
RFQ
A810-08AD-DG2"€3,164.46
RFQ
A810-04AD-DG3 / 4 "€724.85
RFQ
StilModelMaterial corpPreț (ex. TVA)
A800-105ADDAlamă€1,474.61
A800-106ADDAlamă€2,316.95
A800-108ADDAlamă€4,445.57
A800-107ADDAlamă€2,728.67
A800-103ADDAlamă€818.76
A800-104ADDAlamă€1,034.35
A800-107ADDGAlama fără plumb€3,661.57
A800-106ADDGAlama fără plumb€2,925.76
A800-108ADDGAlama fără plumb€5,715.74
A800-105ADDGAlama fără plumb€1,892.78
A800-103ADDGAlama fără plumb€1,038.82
A800-104ADDGAlama fără plumb€1,320.53
DIVERSITECH -

Sisteme de detectare și oprire a apei

StilModelPreț (ex. TVA)
ACS-2€41.93
BCS-3€25.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?