Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOMAR VALVE 800-105ADDG Supapă de închidere de urgență 1 inch Instrument LF | AH6TBY

JOMAR VALVE 800-105ADDG Supapă de închidere de urgență Instrument de 1 inchi LF

În stoc
Element: AH6TBY Model: 800-105ADDGCrucea Ref: 36FN15
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
€1,992.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de închidere de urgență
Material corpAlama fără plumb
Presiune maximă250 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5875
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)19.81
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Se potrivește cu dimensiunea tubului de cupru: 1 "

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPreț
JOMAR VALVE 800-103ADD Supapă de închidere de urgență Set de scule de 1/2 inch | AH6TBP 800-103ADDAlamă€818.76
JOMAR VALVE 800-104ADD Supapă de închidere de urgență Set de scule de 3/4 inch | AH6TBQ 800-104ADDAlamă€1,034.34
JOMAR VALVE 800-105ADD Supapă de închidere de urgență Set de scule de 1 inch | AH6TBR 800-105ADDAlamă€1,474.60
JOMAR VALVE 800-106ADD Supapă de închidere de urgență 1-1/4 inch Kit | AH6TBT 800-106ADDAlamă€2,316.94
JOMAR VALVE 800-107ADD Supapă de închidere de urgență 1-1/2 inch Kit | AH6TBU 800-107ADDAlamă€2,728.67
JOMAR VALVE 800-108ADD Supapă de închidere de urgență Set de scule de 2 inchi | AH6TBV 800-108ADDAlamă€4,445.58
JOMAR VALVE 800-103ADDG Supapă de închidere de urgență 1/2 inch Instrument LF | AH6TBW 800-103ADDGAlama fără plumb€1,093.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOMAR VALVE 800-105ADDG Supapă de închidere de urgență Instrument de 1 inchi LF
€1,992.13 /unitate