DAYTON 29NU63 Detection and Alarm Shutoff System 120V | AH2LBL

DAYTON 29NU63 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V

În stoc
Articol: AH2LBL Model: 29NU63

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,507.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de detectare și oprire a alarmelor
amperi2.0
Tip conexiuneFlanșă
MaterialABS cu impact ridicat, supapă din oțel inoxidabil
Presiune maximă175 psi
Dimensiunea conductei6"
Lungimea cablului de alimentare12ft
Rele de ieșireAnalogic
Inchide-oNu
Temp. Gamă-4 grade până la 104 grade F
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.6375
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)43.18
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Alarma audio: Nu
    • Număr de senzori: 0
    • Lungime cablu senzor: 12 ft.

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMaterialPresiune maximăDimensiunea conducteiLungimea cablului de alimentarePreț
DAYTON 29NU50 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V | AH2LAX 29NU50Set cu conexiuni electrice și mecaniceABS cu impact ridicat, supapă din alamă175 psi1.5 "Terminal de conectare€6,281.69
DAYTON 29NU51 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V | AH2LAY 29NU51Set cu conexiuni electrice și mecaniceABS cu impact ridicat, supapă din alamă175 psi2"Terminal de conectare€5,792.73
DAYTON 29NU55 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V | AH2LBC 29NU55Set cu conexiuni electrice și mecaniceABS cu impact ridicat, supapă din alamă175 psi5"Terminal de conectare€6,780.61
DAYTON 29NU56 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V | AH2LBD 29NU56Set cu conexiuni electrice și mecaniceABS cu impact ridicat, supapă din alamă175 psi6"Terminal de conectare€7,041.75
DAYTON 29NU58 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V | AH2LBF 29NU58FlanșăABS cu impact ridicat, supapă din oțel inoxidabil175 psi2"12ft€3,263.26
DAYTON 29NU59 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V | AH2LBG 29NU59FlanșăABS cu impact ridicat, supapă din oțel inoxidabil175 psi2.5 "12ft€3,307.16
DAYTON 29NU60 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V | AH2LBH 29NU60FlanșăABS cu impact ridicat, supapă din oțel inoxidabil175 psi3"12ft€3,310.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 29NU63 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V
€4,507.10 /unitate