Voltajul bateriei: 24V c.c. , Capacitate: 600 lbs. , Culoare: Albastru , Lungimea cablului: 96 " , Timp de descărcare: 25 sec. , Lungimea furcii: 25 1 / 2 " , Lățimea furcii: 4 1 / 4 " , Tip rotiță frontală: Rigid , Lățimea roții frontale: 2" , Material fata: Nylon umplut cu sticlă , Înălțimea mânerului: 46 " , HP: 2 CP , Lungime: 65.13 " , Material: Oţel , Max. Deplasare de rotație: 135 grade , Max. Unghi de înclinare: 135 grade , Număr de rotile frontale: 2 , Număr de rotile din spate: 2 , Lungimea platformei: 25.5 " , Material platformă: Oţel , Lățimea platformei: 24.5 " , Lungimea cablului de alimentare: 8 ft. , Tip de putere: Controlul mâinilor , Material pentru rotile din spate: fenolic , Tip rotiță spate: Pivotant , Lățimea roții din spate: 3" , Voltaj: 12V c.c. , latime: 57.25 "