VESTIL JMD-1000-72 Basculant multifuncțional, basculant de 72 inch | AG7UTA

VESTIL JMD-1000-72 Dumper multifuncțional, basculant de 72 inch

În stoc
Element: AG7UTA Model: JMD-1000-72

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,438.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBenă / Basculantă pentru containere
Dimensiune baterie11
Voltajul bateriei24V c.c.
Capacitate600 lbs.
CuloriAlbastru
Lungime cablu96 "
Distribuirea înălțimii72 "
Inaltime72 "
Timp de descărcare25 sec.
Lungimea furcii25 1 / 2 "
Lățimea furcii4 1 / 4 "
Dia Caster fata.8"
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale2"
Material frontalNylon umplut cu sticlă
Înălțimea mânerului46 "
Înălţime59.56 "
HP2 CP
Lungime65.13 "
Înălțimea nivelului59.0625 "
Capacitate de încărcare600 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea de gunoi72 "
Max. Înălţime131 "
Max. Deplasare de rotație135 grade
Max. Unghi de înclinare135 grade
Unități de măsurareFIECARE
Număr de rotile frontale2
Numărul de rotile din spate2
FazăNU SE APLICĂ
Lungimea platformei25.5 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24.5 "
Alimentare12V c.c.
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Tip de alimentareControlul mâinilor
Dia rotor spate.8"
Material pentru rotile din spatefenolic
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate3"
Înălțime rotită129.75 "
Voltaj12V c.c.
Lăţime57.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 478.8
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)166.69
Lățimea navei (cm)145.42
Codul HS8427900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInaltimeMax. Înălțimea de gunoiÎnălțime rotităPreț
VESTIL JMD-1000-48 Basculant multifuncțional, basculant de 48 inch | AG7URY JMD-1000-4848 "48 "105.75 "€12,042.36
VESTIL JMD-1000-60 Basculant multifuncțional, basculant de 60 inch | AG7URZ JMD-1000-6060 "60 "117.75 "€12,480.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL JMD-1000-72 Dumper multifuncțional, basculant de 72 inch
€13,438.94 /unitate