DAYTON 29NU55 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V | AH2LBC

DAYTON 29NU55 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V

În stoc
Articol: AH2LBC Model: 29NU55

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,780.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de detectare și oprire a alarmelor
amperi2.0
Tip conexiuneSet cu conexiuni electrice și mecanice
MaterialABS cu impact ridicat, supapă din alamă
Presiune maximă175 psi
Dimensiunea conductei5"
Lungimea cablului de alimentareTerminal de conectare
Rele de ieșireAnalogic
Inchide-oNu
Temp. Gamă-4 grade până la 104 grade F
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.486
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)43.18
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Alarma audio: Nu
    • Număr de senzori: 1
    • Lungime cablu senzor: 12 ft.

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMaterialPresiune maximăDimensiunea conducteiLungimea cablului de alimentarePreț
DAYTON 29NU50 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V | AH2LAX 29NU50Set cu conexiuni electrice și mecaniceABS cu impact ridicat, supapă din alamă175 psi1.5 "Terminal de conectare€6,281.69
DAYTON 29NU51 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V | AH2LAY 29NU51Set cu conexiuni electrice și mecaniceABS cu impact ridicat, supapă din alamă175 psi2"Terminal de conectare€5,792.73
DAYTON 29NU56 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V | AH2LBD 29NU56Set cu conexiuni electrice și mecaniceABS cu impact ridicat, supapă din alamă175 psi6"Terminal de conectare€7,041.75
DAYTON 29NU58 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V | AH2LBF 29NU58FlanșăABS cu impact ridicat, supapă din oțel inoxidabil175 psi2"12ft€3,263.26
DAYTON 29NU59 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V | AH2LBG 29NU59FlanșăABS cu impact ridicat, supapă din oțel inoxidabil175 psi2.5 "12ft€3,307.16
DAYTON 29NU60 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V | AH2LBH 29NU60FlanșăABS cu impact ridicat, supapă din oțel inoxidabil175 psi3"12ft€3,310.08
DAYTON 29NU61 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V | AH2LBJ 29NU61FlanșăABS cu impact ridicat, supapă din oțel inoxidabil175 psi4"12ft€3,359.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 29NU55 Sistem de detectare și oprire a alarmei 120V
€6,780.61 /unitate