RULAND MANUFACTURING Cuplaje de control al mișcării, seria DCD


Filtru
Tipul discului: Oţel inoxidabil , Finalizarea: din aluminiu anodizat , Material: Aluminiu , Max. Nealinierea unghiulară: 2 grade , Max. RPM: 10,000 , Max. Temp. Interval (F): 200 , Tip șurub: Șurub cu cap , Stil: Clemă cu disc dublu
StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.CuplulRigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)Lungime prin BoreMax. Nealiniere axială (In.)Max. Paralel Misalignment (In.)Preț (ex. TVA)
A
DCD12-5-4-A
M2.5 mm5/16 x 1/4 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.11
A
DCD12-5-3-A
M2.5 mm5/16 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.11
A
DCD12-4-4-A
M2.5 mm1/4 x 1/4 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€177.33
A
DCD12-4-3-A
M2.5 mm1/4 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.11
A
DCD12-5-5-A
M2.5 mm5/16 x 5/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.11
A
DCD12-3-3-A
M2.5 mm3/16 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.11
A
DCD16-6-4-A
M3 mm3/8 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
A
DCD21-8-8-A
M3 mm1/2 x 1/2 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€214.56
A
DCD21-6-6-A
M3 mm3/8 x 3/8 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€227.61
A
DCD21-10-10-A
M3 mm5/8 x 5/8 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€214.56
A
DCD16-8-6-A
M3 mm1/2 x 3/8 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
A
DCD16-8-4-A
M3 mm1/2 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
A
DCD16-6-6-A
M3 mm3/8 x 3/8 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€196.75
A
DCD16-6-5-A
M3 mm3/8 x 5/16 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
A
DCD16-8-8-A
M3 mm1/2 x 1/2 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
A
DCD21-8-6-A
M3 mm1/2 x 3/8 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€214.24
A
DCD21-10-6-A
M3 mm5/8 x 3/8 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€227.61
A
DCD16-8-5-A
M3 mm1/2 x 5/16 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
A
DCD16-5-5-A
M3 mm5/16 x 5/16 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
A
DCD16-4-4-A
M3 mm1/4 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
A
DCD21-10-8-A
M3 mm5/8 x 1/2 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€227.61
A
DCD16-5-4-A
M3 mm5/16 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€238.38
A
DCD26-8-8-A
M4 mm1/2 x 1/2 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€256.32
A
DCD26-12-12-A
M4 mm3/4 x 3/4 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€241.54
A
DCD26-12-10-A
M4 mm3/4 x 5/8 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€256.32
A
DCD26-10-8-A
M4 mm5/8 x 1/2 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€256.32
A
DCD26-10-10-A
M4 mm5/8 x 5/8 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€256.32
A
DCD26-12-8-A
M4 mm3/4 x 1/2 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€256.32

Cuplaje de control al mișcării, seria DCD

Cuplajele de control al mișcării din seria Ruland Manufacturing DCD îndepărtează nealinierea dintre doi arbori. Designul echilibrat dintr-o singură piesă reduce vibrațiile la viteze mari, oferă zero joc și se potrivește cu ușurință pe arbore fără a provoca deteriorarea. Mecanismul cu disc dublu din centru este compus din 2 butuci din aluminiu anodizat, 2 seturi de arcuri subțiri cu disc din oțel inoxidabil și un distanțier central pentru a se adapta dezalinierii. Ele sunt ținute pe loc prin șuruburi cu cap și au o fantă în spirală în centru pentru a amortiza vibrațiile. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje de control al mișcării dintr-o piesă, disponibile în cupluri nominale de 1, 25, 50 și 100 inch-lb pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?