Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING DCD21-10-6-A Cuplaj Dublu Diametru 5/8 x 3/8 In | AB8XNN 2ACZ8

RULAND MANUFACTURING DCD21-10-6-A Cuplaj Dublu Alezajul Disc 5/8 x 3/8 In

În stoc
Articol: AB8XNN Model: DCD21-10-6-ACrucea Ref: 2ACZ8
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
€227.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.5/8 x 3/8 "
Clearance Dia.1.313 "
Tipul disculuiOţel inoxidabil
finalizareadin aluminiu anodizat
Lungime prin Bore0.885 "
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară2 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 016
Max. Paralel Misalignment (In.)0.008
RPM max10,000
Max. Temp. Gama (F)200
În afara Dia.1.313 "
Lungime totală1.77 "
Dimensiunea șurubuluiM3 mm
Tip șurubȘurub cu cap
StilClemă cu disc dublu
Cuplul100 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.003

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.CuplulRigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)Lungime prin BoreMax. Nealiniere axială (In.)Max. Paralel Misalignment (In.)Preț
RULAND MANUFACTURING DCD12-3-3-A Cuplaj Dublu Alezaj Disc 3/16 x 3/16 In | AB8XLJ 2ACU3 DCD12-3-3-AM2.5 mm3/16 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.12
RULAND MANUFACTURING DCD12-4-3-A Cuplaj Dublu Disc Alezament 1/4 x 3/16 In | AB8XLM 2ACU6 DCD12-4-3-AM2.5 mm1/4 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.12
RULAND MANUFACTURING DCD12-4-4-A Cuplaj Dublu Alezaj Disc 1/4 x 1/4 In | AB8XLQ 2ACU9 DCD12-4-4-AM2.5 mm1/4 x 1/4 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€177.33
RULAND MANUFACTURING DCD12-5-3-A Cuplaj Dublu Diametru 5/16 x 3/16 In | AB8XLU 2ACV3 DCD12-5-3-AM2.5 mm5/16 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.12
RULAND MANUFACTURING DCD12-5-4-A Cuplaj Dublu Diametru 5/16 x 1/4 In | AB8XLX 2ACV6 DCD12-5-4-AM2.5 mm5/16 x 1/4 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.12
RULAND MANUFACTURING DCD12-5-5-A Cuplaj Dublu Diametru 5/16 x 5/16 In | AB8XLZ 2ACV8 DCD12-5-5-AM2.5 mm5/16 x 5/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.12
RULAND MANUFACTURING DCD16-4-4-A Cuplaj Dublu Alezaj Disc 1/4 x 1/4 In | AB8XMC 2ACW2 DCD16-4-4-AM3 mm1/4 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING DCD21-10-6-A Cuplaj Dublu Alezajul Disc 5/8 x 3/8 In
€227.61 /unitate