Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 572A Calibre de grosime 22 frunze drepte | AC4HJF 2ZVE4 / 57098

STARRETT 572A Calibre de grosime 22 frunze drepte

În stoc
Element: AC4HJF Model: 572ACrucea Ref: 2ZVE4 / 57098
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
€227.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime
Certificat de calibrareNu
ConstrucţieOțel călit
FrunzeDrept
Dispozitiv de blocareDa
Număr de frunze22
Gamă0.0015 - 0.035 "
Rezoluţie0.001 "
Dimensiunea frunzelor1/2 X 3 1/32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Diametrul de grosime Starrett 572A este proiectat pentru a verifica jocul lagărului; reglați tachetele și bujiile; și montați pistoane, inele și știfturi.
    • Acest indicator Starrett vine cu 22 de foi drepte din oțel temperat înlocuibile, 6 calibre de sârmă pentru bujii și un dispozitiv de blocare pentru a bloca frunzele în poziție.

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
STARRETT 667-1 1/2 calibre de grosime 0.0015 inch 1/2 x 12 in | AE6MWC 5UAC9 / 52838 667-1 1 / 20.0015 "€8.86
STARRETT 667-2 Indicator de grosime 1/2 0.0025 inchi 1/2 x 12 inci | AE6MWE 5UAD1 / 52840 667-2 1 / 20.0025 "€8.94
STARRETT 667-24 Indicator de grosime 0.024 inch 1/2 x 12 in | AE6MXD 5UAF3 / 52862 667-240.024 "€6.55
STARRETT 667-27 Indicator de grosime 0.027 inch 1/2 x 12 in | AE6MXG 5UAF6 / 52865 667-270.027 "€6.55
STARRETT 667-28 Indicator de grosime 0.028 inch 1/2 x 12 in | AE6MXH 5UAF7 / 52866 667-280.028 "€6.52
STARRETT 667-29 Indicator de grosime 0.029 inch 1/2 x 12 in | AE6MXJ 5UAF8 / 52867 667-290.029 "€6.45
STARRETT 172E Calibre de grosime drept 0.002-0.015 in | AE6NBD 5UAU4 / 50654 172E0.002 - 0.015 "€201.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 572A Calibre de grosime 22 frunze drepte
€227.17 /unitate