DAYTON Ventilatoare de alimentare, transmisie prin curea


Filtru
Înălțimea bazei: 1 1 / 2 " , Tip de unitate: Transmisia cu centură , Material carcasă: Oțel galvanizat , Max. Temp. admisie: 120 grade F , Necesită: Acoperiș de acoperiș pentru instalații noi , Materialul roții: Oţel , Tip roată: Înainte curbat
StilModelLățimea carcaseiLungimea bazeiLățimea bazeiCP motorLocație de montareGama RPMDia de ax. Sheave EndDia de ax. Capătul roțiiPreț (ex. TVA)
A
4YC82
52 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 la 1 1/2Perete sau acoperiș415 la 10903 / 4 "3 / 4 "€2,810.95
A
4YC47
64 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 la 1 1/2Perete sau acoperiș550 la 8903 / 4 "3 / 4 "€3,544.58
A
4YC83
64 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4 până la 2Acoperiş535 la 8201"1"€3,634.14
A
5AU56
75 "42 "42 "2 la 7 1/2Acoperiş573 la 8411"1"€5,141.09
A
5AU57
84 "46 "46 "5 la 10Acoperiş642 la 8041-7/16 "1-7/16 "€8,849.03

Ventilatoare de alimentare, transmisie prin curea

Ventilatoarele centrifuge Dayton furnizează aer nestingherit și filtrat clădirilor comerciale și instituționale. Aceste ventilatoare listate cUL și UL au o construcție rezistentă din oțel galvanizat și izolatoare din neopren pentru a reduce vibrațiile și zgomotul. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare de alimentare, disponibile în lungimi de bază de 28-1/2, 32-1/2, 42 și 46 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?