DAYTON 5AU56 Aerisire de alimentare 18 1/2 in | AE3BEJ

DAYTON 5AU56 Aerisire de alimentare 18 1/2 in

În stoc
Articol: AE3BEJ Model: 5AU56

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,141.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de alimentare
Înălțimea bazei1 1 / 2 "
Lungimea bazei42 "
Lățimea bazei42 "
Tip rulmentRulment cu manșon lubrifiat permanent
Gama CFM5500 la 9475
Lungimea descărcării (în.)19-1 / 8
Lățime de descărcare (in)22.25
Tipul de unitateTransmisia cu centură
Zona de filtrare (pătrat-ft)5 1 / 4
Înălțimea filtrului (în.)21 5 / 8
Adâncimea carcasei filtrului (in.)32
Înălțimea carcasei filtrului (în.)30 3 / 4
Lățimea carcasei filtrului (in.)35 1 / 8
Material de filtrareAluminiu
Lățimea filtrului (în.)34 5 / 8
Înălțimea carcasei36 "
Lungimea carcasei42 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei75 "
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor2 la 7 1/2
Locație de montareAcoperiş
Numărul de filtre necesare2
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Gama RPM573 la 841
Dia de ax. Sheave End1"
Dia de ax. Capătul roții1"
TipPachet de transmisie centrifugă cu curea mai puțin
Alezaj roată1"
Diametrul roților18 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăÎnainte curbat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 189.9
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)123.19
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncime filtru (in) (7/8)

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcaseiLungimea bazeiLățimea bazeiCP motorLocație de montareGama RPMDia de ax. Sheave EndDia de ax. Capătul roțiiPreț
DAYTON 4YC47 Aerisire de alimentare 13 1/4 in | AE2LLY 4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 la 1 1/2Perete sau acoperiș550 la 8903 / 4 "3 / 4 "€3,544.59
DAYTON 4YC82 Aerisire de alimentare 11 1/8 in | AE2LND 4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 la 1 1/2Perete sau acoperiș415 la 10903 / 4 "3 / 4 "€2,810.95
DAYTON 4YC83 Aerisire de alimentare 15 1/2 in | AE2LNE 4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4 până la 2Acoperiş535 la 8201"1"€3,634.14
DAYTON 5AU57 Aerisire de alimentare 20 1/2 in | AE3BEK 5AU5784 "46 "46 "5 la 10Acoperiş642 la 8041-7/16 "1-7/16 "€8,849.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5AU56 Aerisire de alimentare 18 1/2 in
€5,141.10 /unitate