DAYTON 4YC47 Aerisire de alimentare 13 1/4 in | AE2LLY

DAYTON 4YC47 Aerisire de alimentare 13 1/4 in

În stoc
Articol: AE2LLY Model: 4YC47

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,544.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de alimentare
Înălțimea bazei1 1 / 2 "
Lungimea bazei32 1 / 2 "
Lățimea bazei32 1 / 2 "
Tip rulmentRulment cu manșon lubrifiat permanent
Gama CFM2150 la 3950
Lungimea descărcării (în.)13-3 / 4
Lățime de descărcare (in)15.625
Tipul de unitateTransmisia cu centură
Zona de filtrare (pătrat-ft)3 3 / 4
Înălțimea filtrului (în.)19 5 / 8
Adâncimea carcasei filtrului (in.)29 1 / 4
Înălțimea carcasei filtrului (în.)27 1 / 2
Lățimea carcasei filtrului (in.)28 1 / 8
Material de filtrareAluminiu
Lățimea filtrului (în.)27 5 / 8
Înălțimea carcasei32 "
Lungimea carcasei34 1 / 2 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei64 1 / 2 "
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor1/3 la 1 1/2
Locație de montarePerete sau acoperiș
Numărul de filtre necesare2
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Gama RPM550 la 890
Dia de ax. Sheave End3 / 4 "
Dia de ax. Capătul roții3 / 4 "
TipPachet de transmisie centrifugă cu curea mai puțin
Alezaj roată3 / 4 "
Diametrul roților13 1 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăÎnainte curbat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.3
Înălțimea navei (cm)100.08
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncime filtru (in) (7/8)

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcaseiLungimea bazeiLățimea bazeiCP motorLocație de montareGama RPMDia de ax. Sheave EndDia de ax. Capătul roțiiPreț
DAYTON 4YC82 Aerisire de alimentare 11 1/8 in | AE2LND 4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 la 1 1/2Perete sau acoperiș415 la 10903 / 4 "3 / 4 "€2,810.95
DAYTON 4YC83 Aerisire de alimentare 15 1/2 in | AE2LNE 4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4 până la 2Acoperiş535 la 8201"1"€3,634.14
DAYTON 5AU56 Aerisire de alimentare 18 1/2 in | AE3BEJ 5AU5675 "42 "42 "2 la 7 1/2Acoperiş573 la 8411"1"€5,141.10
DAYTON 5AU57 Aerisire de alimentare 20 1/2 in | AE3BEK 5AU5784 "46 "46 "5 la 10Acoperiş642 la 8041-7/16 "1-7/16 "€8,849.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YC47 Aerisire de alimentare 13 1/4 in
€3,544.59 /unitate