Ansamblu furtun hidraulic de înaltă presiune.

Filtru

ENERPAC -

Furtunuri hidraulice seria HT

StilModelPreț (ex. TVA)
AHT1510HR€2,845.11
AHT2003HR€1,647.38
AHT1503HR€1,268.42
BHT1503€673.48
BHT1510€1,193.81
StilModelSfârșit o dimensiune de cuplareLungimeCapacitatea uleiuluiPreț (ex. TVA)
AHC7250C---€2,230.54
AH7230---€1,584.54
AHC7206C---€551.74
AHB7206QB---€528.18
AHA7210---€665.63
AHA7206B---€575.31
AHA7206---€481.06
AH7306---€638.14
AHC7310---€1,064.22
AHC7306---€708.82
AHC7220---€1,238.97
AHC7210---€642.06
AHC7203B---€514.44
AH7350---€2,236.43
AH7330---€2,071.49
AH7310---€987.64
AH7250---€2,071.49
AHB7206---€479.09
AHC7203---€396.63
AHC7210B---€755.95
AH7320---€1,297.87
AHC7206Q1 / 4 "6 ft.3.54 cu. în.€395.35
AH72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. în.€411.53
AH72203 / 8 "20 ft.11.78 cu. în.€1,127.08
AH72103 / 8 "10 ft.5.89 cu. în.€594.18
StilModelSfârșit o dimensiune de cuplareDimensiunea cuplajului sfârșitul doiÎn interiorul Dia.LungimeCapacitatea uleiuluiPreț (ex. TVA)
AHC9250CR-----€1,869.25
AHC9308-----€720.60
AHC9203B-----€431.97
AHB9206QB-----€414.30
AHA9210-----€514.44
AH9320-----€1,005.31
AHC9320---20 ft.-€976.76
AHC9250C--0.25 "50 ft.29.46 cu. în.€1,733.15
AHC9220C-----€940.52
AHC9220-----€885.54
AHC9210B-----€591.01
AHA9202-----€278.82
AH9308-----€667.59
AH9250-----€1,606.14
AH9210-----€406.44
AH9210S-----€424.12
AHC9210-----€481.06
AH9206-----€276.85
AHC9206C-----€433.93
AHB9206-----€361.28
AHA9210B-----€589.05
AHA9203-----€331.83
AH9330-----€1,625.78
AH9206S1 / 4 "3 / 8 "0.25 "6 ft.3.54 cu. în.€321.12
AHB9206Q1 / 4 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. în.€333.40
WHEELER-REX -

Ansamblu furtun hidraulic nr 6500

ModelArticolPreț (ex. TVA)
700821AC7LJW€429.11
ENERPAC -

Furtun, 3m cu cuplare QD și capac antipraf, 2000 bar

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HT15900HRSCM9KEG€54,373.24
BURNDY -

Furtun neconductiv de 25 de picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PT2990125AB6XMN-
RFQ

Ansamblu furtun hidraulic de înaltă presiune.

Ansamblurile de furtunuri hidraulice sunt proiectate pentru a transfera fluid în sistemele hidraulice de înaltă presiune. Sunt echipate cu fitinguri la ambele capete pentru a conecta furtunul cu echipament și sunt ideale pentru transportul lichidelor pe bază de petrol și apă. Raptor Supplies oferă o gamă largă de ansambluri de furtunuri hidraulice de la Burndy, Eaton, Enerpac, Parker și Wheeler-Rex. Aceste ansambluri de furtun au o construcție din cauciuc sau termoplastic pentru flexibilitate și sunt întărite cu împletituri de sârmă de oțel și acoperire din poliuretan pentru durabilitate. Ele pot rezista la presiuni de până la 10000 PSI și sunt disponibile în diametre de furtun de 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 și 1 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?