Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC H9206S furtun hidraulic cauciuc 1/4 6 ft | AG6RNA 46C587

ENERPAC H9206S Furtun hidraulic cauciuc 1/4 6 ft

În stoc
Articol: AG6RNA Model: H9206SCrucea Ref: 46C587
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
€321.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Montare finală 23 / 8 "
Sfârșit o dimensiune de cuplare1 / 4 "
Capătul unui tip de cuplareNPTF
Dimensiunea cuplajului sfârșitul doi3 / 8 "
Tip de cuplare Capătul doiNPTF
În interiorul Dia.0.25 "
Lungime6 ft.
MaterialCauciuc
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Capacitatea uleiului3.54 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.98
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS4009420050

Variante de produs

ProdusModelSfârșit o dimensiune de cuplareDimensiunea cuplajului sfârșitul doiÎn interiorul Dia.LungimeCapacitatea uleiuluiPreț
ENERPAC H9206Q Furtun hidraulic cauciuc 1/4 6 picioare | AD6MRY 46C586 H9206Q1 / 4 "1 / 4 "0.25 "6 ft.3.54 cu. în.€243.06
ENERPAC HA9206 Furtun hidraulic cauciuc 1/4 6 picioare | AD6MRZ 46C594 HA92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. în.€342.97
ENERPAC HC9306 Furtun hidraulic cauciuc 3/8 6 picioare | AD6MTB 46C604 HC93063 / 8 "-0.38 "6 ft.8.16 cu. în.€590.66
ENERPAC HC9310 Furtun hidraulic cauciuc 3/8 10 picioare | AD6MTC 46C605 HC93103 / 8 "-0.38 "10 ft.13.61 cu. în.€826.44
ENERPAC HC9320 Furtun hidraulic cauciuc 3/8 20 picioare | AD6MTD 46C606 HC9320---20 ft.-€976.76
ENERPAC HC9206 Ansamblu furtun hidraulic 6 picioare | AE7YJL 6BU58 HC92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. în.€296.50
ENERPAC H9202 Furtun hidraulic cauciuc 1/4 2 ft | AG6RMY 46C584 H92023 / 8 "3 / 8 "0.25 "2 ft.1.18 cu. în.€157.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC H9206S Furtun hidraulic cauciuc 1/4 6 ft
€321.12 /unitate