Ansamblul furtun hidraulic Enerpac HC9206 este utilizat în construcții, producție, întreținere și operațiuni industriale unde este necesară o putere hidraulică suficientă. Acest ansamblu este conceput pentru a transmite eficient puterea hidraulică, permițând transferul fluidelor sub presiune între componentele hidraulice și mașini. Acesta permite utilizatorilor să realizeze conexiuni hidraulice fiabile și sigure pentru o funcționare lină și precisă a echipamentului, minimizând timpul de nefuncționare și oferind operațiuni hidraulice sigure și eficiente.
Caracteristici:
- Dispune de un tub de cauciuc pentru o flexibilitate sporită și are memorie de îndoire mai redusă decât termoplastul.
- Acest ansamblu de furtun vine cu un fiting NPTF instalat la capetele furtunului și este conectat la echipament.
- Are un dispozitiv de detensionare din cauciuc sertat la capetele furtunului pentru o durată de viață prelungită.
- Acest ansamblu de furtun este întărit cu două straturi de împletituri de sârmă de oțel carbon pentru a rezista la presiune mare, abraziune și impacturi externe.
- Este integrat cu un capac din poliuretan pentru rezistenta la abraziune, frecare si uzura datorita suprafetelor aspre, contactului cu resturi sau miscarii constante.
Întrebări frecvente:
Î. Cum instalez acest ansamblu de furtun HC9206?
A.
- Pregătiți zona de instalare și selectați ansamblul furtunului corespunzător.
- Inspectați ansamblul furtunului pentru deteriorări și identificați conexiunile corecte.
- Pregătiți capetele furtunurilor și atașați fitingurile și conectorii.
- Fixați bine conexiunile și verificați dacă există scurgeri.
- Montați ansamblul furtunului și conectați-l la componentele sistemului hidraulic.
- Efectuați verificări operaționale și urmați instrucțiunile și instrucțiunile producătorului.
Î. Cu ce specificații de furtun respectă acest ansamblu de furtun Enerpac HC9206?
A. Ansamblul furtunului Enerpac HC9206 respectă specificațiile pentru furtunul IJ100 ale institutului de manipulare a materialelor.
Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui ansamblu de furtun?
A. Ansamblul furtunului Enerpac HC9206 are o temperatură de funcționare cuprinsă între -40 și 212 grade F.
Î. Ce factori ar trebui luați în considerare atunci când alegeți un ansamblu de furtun?
A.
- Presiunea de funcționare, intervalul de temperatură și compatibilitatea fluidelor
- Dimensiunea furtunului, lungimea și raza de îndoire
- Tipul de armătură, conexiunile de capăt și fitinguri
- Rezistență la abraziune și uzură, flexibilitate și ușurință de instalare
- Standarde și certificări din industrie
Î. Care este presiunea maximă a acestui ansamblu de furtun?
A. Enerpac HC9206 poate rezista la presiuni de până la 10000 psi. Clienții care caută ansambluri de furtunuri cu valori de presiune mai mici pot opta pentru Eneprac 700821 ansamblu furtun care poate rezista la presiuni de până la 3000 psi.