Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC HC9310 Furtun hidraulic cauciuc 3/8 10 picioare | AD6MTC 46C605

ENERPAC HC9310 Furtun hidraulic cauciuc 3/8 10 picioare

În stoc
Element: AD6MTC Model: HC9310Crucea Ref: 46C605

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€797.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Sfârșit o dimensiune de cuplare3 / 8 "
Capătul unui tip de cuplareNPTF
În interiorul Dia.0.38 "
Lungime10 ft.
MaterialCauciuc
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Capacitatea uleiului13.61 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS4009420050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSfârșit o dimensiune de cuplareDimensiunea cuplajului sfârșitul doiÎn interiorul Dia.LungimeCapacitatea uleiuluiPreț
ENERPAC H9206Q Furtun hidraulic cauciuc 1/4 6 picioare | AD6MRY 46C586 H9206Q1 / 4 "1 / 4 "0.25 "6 ft.3.54 cu. în.€232.71
ENERPAC HA9206 Furtun hidraulic cauciuc 1/4 6 picioare | AD6MRZ 46C594 HA92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. în.€335.55
ENERPAC HC9306 Furtun hidraulic cauciuc 3/8 6 picioare | AD6MTB 46C604 HC93063 / 8 "-0.38 "6 ft.8.16 cu. în.€563.22
ENERPAC HC9320 Furtun hidraulic cauciuc 3/8 20 picioare | AD6MTD 46C606 HC9320---20 ft.-€1,014.21
ENERPAC HC9206 Ansamblu furtun hidraulic 6 picioare | AE7YJL 6BU58 HC92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. în.€282.69
ENERPAC H9202 Furtun hidraulic cauciuc 1/4 2 ft | AG6RMY 46C584 H92023 / 8 "3 / 8 "0.25 "2 ft.1.18 cu. în.€154.13
ENERPAC H9203 Furtun hidraulic cauciuc 1/4 3 ft | AG6RMZ 46C585 H92033 / 8 "3 / 8 "0.25 "3 ft.1.77 cu. în.€210.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC HC9310 Furtun hidraulic cauciuc 3/8 10 picioare
€797.41 /unitate