HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tuburi flexibile nemetalice PolyTuff II, 100 ft, PVC


Filtru
Culoare: Negru , Material de bază: PVC , Material jachetă: PVC topit , Lungime: 100ft , Temp. Gamă: 0 de grade până la 140 de grade F , Tip: Etanșare la lichid / Polytuff 2
StilModelRaza de indoireDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
B2050
2"1 / 2 "0.632 "0.83 "€312.29
A
B2038
2"3 / 8 "0.494 "0.7 "€315.93
A
B2100
3"1"1.054 "1.303 "€707.43

Tuburi flexibile nemetalice PolyTuff II, 100 ft, PVC

Dispozitiv de cablare Hubbell - seria Kellems PolyTuff II, conductele flexibile, nemetalice etanșe la lichide sunt utilizate în aplicații interioare pentru a proteja și a direcționa firele electrice în pereți în zonele de lucru comerciale și industriale. Aceste tuburi de 100 ft au o construcție rigidă din PVC pentru a permite îndoirea, răsucirea și răsucirea fără rupere. Ele pot rezista la temperaturi cuprinse între 0 și 140 de grade F. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste tuburi de culoare neagră, disponibile în dimensiuni comerciale de 3/8, 1/2 și 1 inch.
De asemenea, oferim tuburi flexibile nemetalice PolyTuff I pentru utilizare în aplicații în aer liber.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?