Sudori MIG

Filtru

LINCOLN ELECTRIC -

Sudori MIG

Sudorele din seria Power MIG de la Lincoln Electric sunt proiectate pentru aplicații de sudare MIG și cu miez de flux. Aceste aparate de sudare dispun de tehnologia Diamond Core care oferă o acțiune excelentă a arcului în afara poziției și stropire redusă la o viteză dată de avans a sârmei în piese de prelucrat din oțel, oțel inoxidabil și aluminiu. Ele vin cu ghidaje de sârmă divizate brevetate care oferă o facilitate optimă de aliniere a sârmei și o conexiune al pistolului din alamă la alamă pentru a ajuta conductivitatea critică. Aceste dispozitive sunt echipate în plus cu un motor de antrenare mare, cu design închis, care îmbunătățește cuplul de ieșire și asigură o performanță fără probleme. Sistemul de gestionare a cablurilor și tava consumabilă montată în partea superioară a acestor sudori ajută la menținerea organizată a stației de lucru.

StilModelCicluTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
AK3520-1------€7,931.94
BK2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "până la 0.030"€1,451.56
CK3068-240%230/460/575 VCA38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€8,854.00
CK3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€8,652.72
CK3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€12,879.44
HOBART -

Sudor de alimentare cu sârmă

Sudorele Hobart Handler Series sunt proiectate pentru utilizare în întreținere, construcții, producție de aeronave și industriile maritime pentru a oferi suduri de înaltă calitate pentru diferite metale, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil și aluminiu. Aceste aparate de sudura MIG (metal inert gaz) sunt ideale pentru operațiunile de sudare a tablei de grosime subțire și medie și folosesc gaz de protecție (vândut separat) pentru funcționarea lor. Sudoarele Hobart Handler 190 MIG au magnetic îmbunătățit și control al vitezei pentru un aspect îmbunătățit al talonului și performanță a arcului și sunt integrate cu un circuit standard de control al pistolului cu bobină și un pistol cu ​​bobină SpoolRunner 100 pentru a alimenta cu ușurință firele care altfel sunt greu de alimentat prin torțe MIG. În afară de aceste facilități, sudoarele portabile Handler 140 sunt echipate în plus cu control al tensiunii în 5 poziții pentru setarea precisă a arcului, mecanism de rulare de antrenare Quick Select pentru o configurare rapidă, schimbarea polarității pentru schimbarea convenabilă a polarității între firul solid sau tubular și o suprasarcină termică. sistem de protectie pentru prevenirea conditiilor de supraincalzire. Aceste aparate de sudare de înaltă performanță pentru alimentarea cu sârmă sunt oferite în dimensiuni de sârmă de până la 0.045 inci și ciclu de funcționare de până la 30%.

StilModelCicluTensiune de intrareDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A50055920%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", Flux 0.035"€1,524.74
B50055320% / 30%115 / 230 VAC0.023 "până la 0.045"€2,568.49
B50055430%230 VAC0.023 "până la 0.045"€2,109.90
MILLER ELECTRIC -

Sudori MIG

Sudorele MIG monofazate sau trifazate de la Miller Electric sunt proiectate pentru a suda aluminiu/oțel și sunt ideale pentru aplicații de fabricare, producție, întreținere și reparații. Aceste aparate de sudare dispun de un motor push-pull de alimentare cu cuplu pentru a oferi viteză precisă și pozitivă de alimentare a sârmei și frână electronică a bobinei de sârmă pentru a oferi o livrare optimă de alimentare a sârmei. Sunt echipate cu un sistem de detectare automată a armelor pentru a oferi o operare rapidă și ușoară prin simpla apăsare a trăgaciului. Unele modele au un panou frontal digital mare, cu meniu standard de rulare, pre/post flux, burnback, temporizator spot/delay pentru a permite operatorului să preseteze tensiunea și viteza de alimentare a firului. Sudorii Miller MIG vin cu un control sinergic cu un singur buton care permite operatorului să seteze controlul vitezei de alimentare a sârmei pe pistol pentru o configurare mai ușoară și timp de antrenament redus. Alegeți dintr-o gamă largă de aparate de sudură MIG, disponibile cu regulator de amestec de argon / debitmetru și furtun pe Raptor Supplies.

StilModelCicluTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A951766------€8,914.53
B951961------€12,847.41
C907786------€13,414.84
D907785001------€14,047.39
E951808001------€25,348.84
F951819------€29,473.50
G907747001------€10,474.14
H907780------€5,917.56
D907786001------€13,844.84
I907747------€9,704.29
J951792------€20,012.50
C907785------€13,631.21
K907734------€7,975.47
L951814------€23,378.98
E951824------€25,080.29
M951960------€12,674.46
N95160120%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.035"€2,740.90
O90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.035"€2,178.45
P95160340%120 / 240 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.045"€4,494.60
Q90761440%120 / 240 VAC20.5 "12.5 "20.5 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.045"€3,948.73
R50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "până la 0.045"€4,506.21
S90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.045"-
RFQ
T90732160%200 (208) / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "până la 0.045" / Flux 0.030 până la 0.045 "€8,808.36
T90732260% / 40%230/460/575 VCA40 "30 "19 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.045"€8,907.90
U95106660% / 40%200 (208) / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "până la 0.045" / Flux 0.030 până la 0.045 "-
RFQ
HOBART -

Sudori MIG

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A500574001Aluminiu€5,574.57
B500554001Mâner€2,414.05
C500573Sudor MIG€904.23
LINCOLN ELECTRIC -

Sudor cu miez de flux portabil, 120VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
K2696-1AE3YXH€1,129.89
POMONA -

Cablu de testare mini cârlig, 300 VCA, lungime 60 inchi, roșu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3782-60-2CH6JPU€17.93
CENTURY -

Sudor cu miez flux, FC-90, pachet MIG

ModelArticolPreț (ex. TVA)
K3493-1CQ8LUZ€417.20
ESAB -

Sudor MIG, Rebel, Pachet MIG cu tren de rulare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0558012701CP4UAJ€3,333.87
HOBART -

Sudor MIG, Handler 100, Pachet MIG

ModelArticolPreț (ex. TVA)
500572CR4AHC€735.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?