MILLER ELECTRIC Sudori MIG


Sudorele MIG Miller Electric sunt proiectate pentru a suda aluminiu/oțel și sunt ideale pentru aplicații de fabricare, producție, întreținere și reparații. Adaptabilitatea lor, cuplată cu stropii minime și curățarea post-sudare, le face instrumente indispensabile în industria prelucrării metalelor.

Filtru
Hz: 60 , Faza: 1
StilModelCicluTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
951766
------€8,914.53
B
951961
------€12,847.41
C
907786
------€13,414.84
D
907785001
------€14,047.39
E
951808001
------€25,348.84
F
951819
------€29,473.50
G
907747001
------€10,474.14
H
907780
------€5,917.56
D
907786001
------€13,844.84
I
907747
------€9,704.29
J
951792
------€20,012.50
C
907785
------€13,631.21
K
907734
------€7,975.47
L
951814
------€23,378.98
E
951824
------€25,080.29
M
951960
------€12,674.46
N
951601
20%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.035"€2,740.90
O
907612
20%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.035"€2,178.45
P
951603
40%120 / 240 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.045"€4,494.60
Q
907614
40%120 / 240 VAC20.5 "12.5 "20.5 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.045"€3,948.73
R
500536
60%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "până la 0.045"€4,506.21
S
907405
60%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.045"-
RFQ
T
907321
60%200 (208) / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "până la 0.045" / Flux 0.030 până la 0.045 "€8,808.36
T
907322
60% / 40%230/460/575 VCA40 "30 "19 "0.023 "până la 0.035", Flux 0.030 "până la 0.045"€8,907.90
U
951066
60% / 40%200 (208) / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "până la 0.045" / Flux 0.030 până la 0.045 "-
RFQ
U
951065
60% / 40%230/460/575 VCA40 "30 "19 "0.023 "până la 0.045" / Flux 0.030 până la 0.045 "-
RFQ

Sudori MIG

Sudorele MIG monofazate sau trifazate de la Miller Electric sunt proiectate pentru a suda aluminiu/oțel și sunt ideale pentru aplicații de fabricare, producție, întreținere și reparații. Aceste aparate de sudare dispun de un motor push-pull de alimentare cu cuplu pentru a oferi viteză precisă și pozitivă de alimentare a sârmei și frână electronică a bobinei de sârmă pentru a oferi o livrare optimă de alimentare a sârmei. Sunt echipate cu un sistem de detectare automată a armelor pentru a oferi o operare rapidă și ușoară prin simpla apăsare a trăgaciului. Unele modele au un panou frontal digital mare, cu meniu standard de rulare, pre/post flux, burnback, temporizator spot/delay pentru a permite operatorului să preseteze tensiunea și viteza de alimentare a firului. Sudorii Miller MIG vin cu un control sinergic cu un singur buton care permite operatorului să seteze controlul vitezei de alimentare a sârmei pe pistol pentru o configurare mai ușoară și timp de antrenament redus. Alegeți dintr-o gamă largă de aparate de sudură MIG, disponibile cu regulator de amestec de argon / debitmetru și furtun pe Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Sudorii MIG lucrează pe același mecanism ca și sudarea TIG sau cu arc.
  • Ele funcționează pe principiul fundamental al generării de căldură datorită arcului electric.
  • Această căldură este folosită în continuare pentru a topi metalul plăcii de bază și electrozii consumabili, realizând o îmbinare robustă.
  • Gazele protejate sunt, de asemenea, furnizate prin duza care protejează zona de sudură de alte gaze reactive. Oferă un finisaj fin al suprafeței și o îmbinare puternică.

DESCRIERE

  • Aceste aparate de sudare dispun de un motor push-pull de alimentare cu cuplu pentru a oferi viteză precisă și pozitivă de alimentare a sârmei și frână electronică a bobinei de sârmă pentru a oferi o livrare optimă de alimentare a sârmei.
  • Au un sistem de detectare automată a armelor pentru a oferi o operare rapidă și ușoară prin simpla apăsare a trăgaciului.
  • Aceste sudoare MIG Miller sunt dotate cu un control sinergic cu un singur buton care permite operatorului să seteze controlul vitezei de alimentare a sârmei pe pistol pentru o configurare mai ușoară și timp de antrenament redus.
  • Acestea oferă protecție la suprasarcină pentru a le proteja de supraîncălzire sau probleme electrice, prelungindu-le durata de viață.
  • Modelele selectate dispun de un panou frontal digital mare, cu meniu standard de rulare, pre/post flux, burnback, temporizator spot/delay pentru a permite operatorului să preseteze tensiunea și viteza de alimentare a firului.

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de siguranță ar trebui să urmez când folosesc un sudor MIG?

  • Purtați echipament individual de protecție (EIP), inclusiv o cască de sudură, mănuși și îmbrăcăminte rezistentă la flacără.
  • Asigurați o ventilație adecvată în spațiul dvs. de lucru pentru a preveni acumularea de fum și gaze.
  • Deconectați întotdeauna curentul și opriți aparatul de sudură atunci când nu este utilizat.

Ce factori ar trebui să iau în considerare înainte de a alege un sudor electric MIG Miller?

  • Determinați nevoile dvs. de sudare (tipul materialului, grosimea și aplicarea).
  • Luați în considerare sursa de alimentare disponibilă și intervalul de amperaj.
  • Buget pentru accesorii suplimentare, cum ar fi butelii de gaz și echipament de siguranță.

Cum ar trebui să întrețin sudorul pentru o performanță optimă?

  • Verificați dacă există cabluri și conexiuni slăbite sau deteriorate.
  • Înlocuiți vârfurile de contact și rolele de antrenare uzate după cum este necesar.
  • Mențineți mecanismul de alimentare a sârmei lubrifiat conform manualului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?