LEESON Motoare pentru spălătorie White Duck, trifazate, TENV și TEFC, față C cu bază


Filtru
Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Ciclu de funcționare: Continuu , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat NEMA PremiumR , Clasa de izolare: F , Aplicație motor: la spălare , Design motor: 3 faze , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Design NEMA: B , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , Rotație: REV , Material arbore: Oţel inoxidabil , Garantie: 1 ani
StilModelMateriale cadruAsamblareDiapozitivul corpului.Amplificatori de încărcare completăHPHzkWLungime mai mică axPreț (ex. TVA)
A
116641.00
---1.1 / .551 / 3 / 1 / 450/60.246 / .187-€766.38
B
119480.00
---4.6-4.8 / 2.41.5601.12-€1,522.88
C
140821.00
-210-010-26.8 / 13.41050/607.5-€4,757.63
D
119476.00
---3.2-3.2 / 1.6160. 75-€1,680.01
E
113590.00
---2.8-2.6 / 1.3160. 75-€1,392.83
F
113587.00
---2.7-2.5 / 1.253/460. 56-€1,404.51
G
113586.00
---2.0-1.8 / .91/260. 37-€1,218.00
H
112430.00
---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-€939.01
I
112429.00
---1.9-2 / 11/260. 37-€813.48
J
140823.00
---23.6 / 11.810/7 1/250/607.5 / 5.6-€5,511.73
K
122185.00
---5.2-4.8 / 2.42601.49-€1,690.16
L
121871.00
---4.8 / 2.41 1/2 / 150/601.12 / .75-€1,738.97
M
121870.00
---8 / 43602.24-€2,632.83
N
119478.00
---3.8-3.8 / 1.9160. 75-€1,765.15
O
119482.00
---5.2-4.8 / 2.42601.49-€1,609.41
P
115743.00
---2.3 / 1.151/260. 37-€1,497.94
Q
113591.00
---3.8 / 1.91.5601.12-€1,526.65
R
132199.00
---8.2-7.6 / 3.8350/602.24-€3,746.58
S
141120.00
---17.8 / 8.97 1/2 / 550/605.6 / 3.7-€5,431.18
T
140822.00
-210-010-22.4-21.6 / 10.87.550/605.6-€4,114.43
U
132205.00
---17.6 / 8.87 1/2 / 550/605.60 / 3.70-€3,995.09
V
132198.00
-180-009-7.8 / 3.93602.24-€3,021.31
W
121867.00
---3.2 / 1.6150/600.75-€1,509.40
X
112547.00
Oțel laminat-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "€1,401.17
Y
119483.00
Oțel laminat-7.3 "6-5.8 / 2.9A260 Hz1.4911 15 / 16 "€1,838.27
Z
121868.00
Oţel-7.4 "2A250 / 60 Hz1.49 / 1.1211 15 / 16 "€2,032.24
A1
132200.00
Oţel-8.4 "12 / 6A560 Hz-12 5 / 16 "€3,352.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?